Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Flipchartblock 1138 68x99cm 20Bl. kariert 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-155022502
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1138
EAN/GTIN:
     4003630132369
Suchbegriffe:
Block kariert
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Kopfgeleimt. Ohne Deckblatt und Unterlage. Flipchartblöcke werden gerollt geliefert.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flipchartblock
Maße:
68 x 99 cm (B x H)
Ausführung der vorderseitigen Lineatur:
kariert
Ausführung der Lineatur (rückseitig):
blanko
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
20 Bl./Block
Packungsmenge:
5 Block/Pack.
Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Papier, Flipchartpapier, flipchartblock soennecken, block kariert, Block, Blöcke, Flipchartblöcke, Flipchartpapiere, Flipchartpapierrollen, Flipchartrollen, Flipcharts, Präsentationszubehöre
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 15,17*
€ 23,21*
Lager 1682
365
€ 5,95*
ab € 16,39*
€ 23,69*
1 Tag
1000
€ 9,95*
ab € 20,27*
€ 28,13*
1 Tag
325
€ 5,59*
ab € 29,75*
€ 40,93*
7 Tage
455
€ 5,99*
ab € 29,28*
€ 41,33*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,69*
€ 28,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,75*
€ 27,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,94*
€ 26,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,50*
€ 25,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,44*
€ 24,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,39*
€ 19,50
pro Paket
1 Paket enthält 5 Blätter (ab € 3,278* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legamaster
7-156500
ab € 5,25*
Ähnlich
Hamelin
100050592
ab € 18,69*
Ähnlich
Soennecken
1140
ab € 33,26*
Ähnlich
Soennecken
1142
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.