Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Flipchartblock 1140 68x99cm 20Bl. kariert 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-155021102
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1140
EAN/GTIN:
     4003630121592
Suchbegriffe:
Block kariert
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Kopfgeleimt. Ohne Deckblatt und Unterlage. Flipchartblöcke werden flach geliefert.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flipchartblock
Maße:
68 x 99 cm (B x H)
Ausführung der vorderseitigen Lineatur:
kariert
Ausführung der Lineatur (rückseitig):
blanko
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
20 Bl./Block
Packungsmenge:
10 Block/Pack.
Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Papier, Flipchartpapier, flipchartpapier kariert 68x99 cm, block kariert, flipchart-papier kariert, Block, Blöcke, Flipchartblöcke, Flipchartpapiere, Flipchartpapierrollen, Flipchartrollen, Flipcharts, Präsentationszubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 34,01*
€ 48,90*
Lager 1682
54
€ 5,95*
ab € 36,18*
€ 49,61*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,61*
€ 59,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,86*
€ 58,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,72*
€ 56,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,69*
€ 54,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,09*
€ 51,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,18*
€ 43,05
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,618* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1138
ab € 15,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.