tesakrepp® 4319 ist ein stark gekrepptes, schmiegsames und reißfestes Papierklebeband mit einer hohen Dehnungsreserve. Dadurch kann es leicht in Kurven oder dreidimensional verklebt werden. Das Pro...
Nassklebeband, BxL 70 mm x 150 lfm, braun, 12 Stk/VE, längs- und diagonalverstärkt Die starke Alternative zu gewöhnlichen Selbstklebebändern beim Verschluss von Kartonagen: das Nassklebeband. Ausge...
Zur elektronischen Verarbeitung von Nassklebeband Besonders geeignet für ständig wechselnde Kartonformate Verarbeitet alle verstärkten und unverstärkten Nassklebebänder von 40 - 100 mm Breite und 2...
Besonders sicheres Klebeband mit Fadenverstärkung Auch für staubige Kartonoberflächen geeignet Gleichmäßig und leise abrollbar Umweltfreundlicher, natürlicher Pflanzenleim Einfache Entsorgung – kei...
Packband monta®, aus Papier, VE 6 Rollen, braun, Bandbreite 50 mm. Umweltfreundliches Packband aus Papier. Ausgezeichnete Klebkraft. Wetterfest und temperaturbeständig bis +60 °C. Silikonfrei, plas...
Klebeband-Tischabroller SK-T75 PRO Rollenbreiten: bis 75 mm / Rollenlängen: b Zum Klebeband gehört der richtige Klebeband-Abroller um effizient und schnell arbeiten zu können. Beim täglichen Einsat...
Hochklebendes Premium-Verpackungsband mit Papier aus verantwortungsvollen Quellen tesa® 4313 PV12 ist ein hochklebendes Premium-Verpackungsklebeband mit einem Papierträger mit silikonfreier Trennsc...
Ein Papierklebeband mit einem silikonfreiem Papierträger (60g/m²) aus ECF gebleichtem Zellstoff aus nachhaltiger Forstwirtschaft. - gute Klebkraft - gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit ...
Nassklebeband, BxL 70 mm x 200 lfm, braun, 12 Stk/VE Die starke Alternative zu gewöhnlichen Selbstklebebändern beim Verschluss von Kartonagen: das Nassklebeband. Ausgezeichnete Hafteigenschaften, h...
Zur halbautomatischen Verarbeitung von Nassklebeband Robustes Gerät mit hoher Betriebssicherheit und Lebensdauer Simple Handhabung und einfache Bedienbarkeit Geräuscharmer, leichter Lauf Wartungsfr...
Papier-Packband, Bandlänge 50 m, VE 6 Rollen, braun. Umweltfreundliches Packband aus Papier. Aufdruck der Nachhaltigkeitsargumente. Ausgezeichnete Klebkraft. Wetterfest und temperaturbeständig bis ...
Nassklebeband verstärkt weiß 2 Längsfäden 200 m • Besonders reißfest durch zusätzliche Fadenverstärkung • Aus besonders starkem Kraftpapier • Sichere Klebung, da die Befeuchtung den Klebstoff aktiv...