Für den sicheren Transport! Vorteil gegenüber bisherigen Systemen: Hygiene - kein Vollsaugen mit Wasser, kein Absplittern von Spänen Handhabung: Der Aufsatzrahmen wird auf die Palette gesteckt, fix...
Für den sicheren Transport! Vorteil gegenüber bisherigen Systemen: Hygiene - kein Vollsaugen mit Wasser, kein Absplittern von Spänen Handhabung: Der Aufsatzrahmen wird auf die Palette gesteckt, fix...
Palettenaufsatz Typ 65K Innenmaße: 1.200 x 1.000 mm (B/T) für Palettenmaß: 1.200 x 1.000 mm (B/T) Nutzhöhe: 800 mm Ausführung: robuste Stahlkonstruktion zum nachträglichen Montieren auf einer berei...
BASIC Palettenaufsatz mit Klappe, Maschenweite 100 x 100 mm, HxBxT 800 x 1.200 x 800 mm, maigrün Mit dem BASIC Palettenaufsatz beladen und transportieren Sie loses Transportgut auf Europaletten sic...
Holz der Güteklasse A/B, kammergetrocknet, max. 18%, alle seitengehobelt, IPPC-Behandlung Weichholz (Fichte, Kiefer) Die Bretter sind mit einer einzigen Nut und Feder verbunden, die Scharniere sind...
Aluminium-Aufsatzrahmen, VE 2 Stk, für Paletten 1200 x 1000 mm, mit 4 Scharnieren, ab 1 VE. Geruchsneutral und reinigungsfreundlich. Temperaturunempfindlich. Höhere Auflast gegenüber Kunststoff und...
Gitteraufsatzrahmen für Euro-Paletten; Abmessung: 1200x800 mm; Höhe: 1000 mm; Oberfläche: pulverbeschichtet in maigrün; nicht für Kunststoffpaletten geeignet Dieser Gitteraufsatzrahmen ist für Euro...
Schweißkonstruktion aus Stahl; passend für Industriepaletten; stapelbar, jedoch gestapelt nicht verfahrbar; zur nachträglichen Montage auf einer bereits beladenen Palette; Arretierung durch manuell...
1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 1000 mm | PA0176 1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 1000 mm Bügelhöhe 1000 mm Gerade mit Fangecken Farbe RAL 6011 resedagrün
Holzaufsatzrahmen für Palette im Euroformat, diagonal klappbar, mit 4 Scharnieren, Nutzhöhe 300 mm. Für Paletten im Euroformat 1200 x 800 mm, mit ISPM-15-Norm. Ideal für Lagerung und Transport schw...
BASIC Palettenaufsatz mit Klappe, Maschenweite 50 x 50 mm, HxBxT 1.600 x 1.200 x 800 mm, maigrün Mit dem BASIC Palettenaufsatz beladen und transportieren Sie loses Transportgut auf Europaletten sic...