Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatz Typ 65K RAL5012 Lichtblau Aufsatzrahmen Palettenrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52839/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52839/full/cordes-banner.jpg
Palettenaufsatz Typ 65K RAL5012 Lichtblau Aufsatzrahmen Palettenrahmen
Artikel-Nr.:
     3551-pa-100.304
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     pa-100.304
EAN/GTIN:
     4035694012905
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Palettenaufsatz Typ 65K

Innenmaße: 1.200 x 1.000 mm (B/T)

für Palettenmaß: 1.200 x 1.000 mm (B/T)

Nutzhöhe: 800 mm

Ausführung:

  • robuste Stahlkonstruktion zum nachträglichen
  • Montieren auf einer bereits beladenen Palette

  • Arretierung der Rahmenteile mittels manueller
  • Klemmfunktion

  • 4 Stapelteller für sichere Stapelung
  • zusammenlegbar
  • Farbe: RAL 5012 lichtblau lackiert

    Auflast: 1.500 kg

    3-fach stapelbar, jedoch gestapelt nicht verfahrbar

    EAN-Nr.: 4035694012905

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    unbekannt
    2
    Frei Haus
    ab € 138,60*
    € 177,42*
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    1
    € 7,95*
    ab € 146,13*
    € 179,01*
    17 Tage
    unbekannt
    1
    Frei Haus
    ab € 145,51*
    € 179,04*
    31 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,99*
    ab € 146,47*
    € 181,70*
    12 Tage
    unbekannt
    1
    Frei Haus
    ab € 152,93*
    € 188,05*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 179,01*
    € 213,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 177,60*
    € 211,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 165,58*
    € 197,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 155,56*
    € 185,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 146,13*
    € 173,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    pa-080.302
    ab € 151,58*
    Ähnlich
    Cordes
    pa-080.303
    ab € 159,51*
    Ähnlich
    Cordes
    pa-100.305
    ab € 144,83*
    Ähnlich
    Cordes
    pa-100.306
    ab € 155,31*
    Ähnlich
    Cordes
    pa-100.307
    ab € 162,31*
    Ähnlich
    Cordes
    PA-080.300
    ab € 133,29*
    Ähnlich
    Cordes
    PA-080.301
    ab € 143,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.