Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatz Typ 66, 1200 x 800 x 800 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97619
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     PA-080.009
EAN/GTIN:
     4035694002258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen

Mit Sicherheitskufen für einen perfekten Halt auf der Palette.

  • 3-fach stapelbar
  • Breite: 1200 mm
  • Auflast: 500 kg
  • lackiert
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Ausführung:
null
Masse B x T x H:
1200 x 800 x 800 mm
Material:
Stahl
Stapelbar:
Ja
Traglast:
null kg
Auflast:
500 kg
Höhe:
800 mm
Gewicht:
22 kg
Anzahl Stapelbar:
null Stk
Breite:
800 mm
Typ:
66
Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, Paletten Klemmbügel, Paletten Stapelbügel, cordes paletten-aufsatzrahmen, paletten klemmbügel, 97619, 97619-SW81, Holzpalette, Palette, Stapelpalette, Aufsatzrahmen für Paletten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 116,39*
€ 149,31*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 123,25*
€ 150,98*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 123,07*
€ 151,01*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 123,47*
€ 153,18*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 169,75*
€ 205,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,83*
€ 244,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,76*
€ 242,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,67*
€ 225,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,65*
€ 213,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,75*
€ 202,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Variofit
pa-080.010-RAL1023
ab € 176,54*
Ähnlich
Variofit
pa-080.010-RAL2000
ab € 175,92*
Ähnlich
Variofit
pa-080.010-RAL3000
ab € 176,56*
Ähnlich
Variofit
pa-080.010-RAL1018
ab € 176,75*
Ähnlich
Variofit
pa-080.010-RAL3020
ab € 175,74*
Ähnlich
Variofit
pa-080.010-RAL6001
ab € 175,53*
Ähnlich
Variofit
pa-080.010-RAL7016
ab € 177,03*
Ähnlich
Variofit
pa-080.010-RAL7035
ab € 175,93*
Ähnlich
Variofit
pa-080.010-RAL9010
ab € 175,22*
Ähnlich
Variofit
pa-080.011-RAL1023
ab € 185,66*
Ähnlich
Variofit
pa-080.011-RAL2000
ab € 184,80*
Ähnlich
Variofit
pa-080.011-RAL1018
ab € 184,91*
Ähnlich
Variofit
pa-080.011-RAL3020
ab € 184,92*
Ähnlich
Variofit
pa-080.011-RAL6001
ab € 185,31*
Ähnlich
Variofit
pa-080.011-RAL7016
ab € 184,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.