Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC Palettenaufsatz mit Klappe, Maschenweite 100 x 100 mm 365935-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-365935-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-365935-YY
EAN/GTIN:
     4055091265087
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
BASIC Palettenaufsatz mit Klappe, Maschenweite 100 x 100 mm, HxBxT 800 x 1.200 x 800 mm, maigrün Mit dem BASIC Palettenaufsatz beladen und transportieren Sie loses Transportgut auf Europaletten sicher und einfach. Die robusten Stahlelemente lassen sich dank der Steckkonstruktion leicht und bequem auf- und abbauen. Robuster Aufsatzrahmen für Euro-Paletten Geschweißte Stahlrohr-Rahmenkonstruktion Längsseite auf halber Höhe abklappbar Einfache, schnelle Montage Faltbar zur platzsparenden Lagerung Tragkraft: 800 kg Mit maigrüner Lackierung (RAL 6017) Höhe = 800 mm Breite = 1.200 mm Wände Ausführung = Gitter 1/2-Gitterklappe Maschenweite HxB = 100 x 100 mm Material = Stahl Stapelbar = 4-fach
Weitere Informationen:
Wände Ausführung:
Gitter\;1\/2-Gitterklappe\;
Breite:
1200 mm
Höhe:
800 mm
Maschenweite HxB:
100 x 100 mm
Material:
Stahl
Stapelbar:
4-fach
HEIGHT GRO:
140.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
21.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269040
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,62*
€ 212,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,88*
€ 208,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,57*
€ 195,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,04*
€ 186,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,07*
€ 169,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.