Ideal zum wechselseitigen Unterlagenaustausch auf dem Versandweg durch mehrfach nutzbaren, versandsicheren Steckverschluss - kein Selbstklebeschluss! besonders stabile Ausführung für besten Versand...
geeignet zum Versand aller DIN-A4-Ordner Rückenbreite 35-80 mm variable Füllhöhe 35-80 mm Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 370x297x45-90mm Material: 1.20B weiß Q1 Gewicht ca. 179 gr.
Hochwertiger transparenter Kunststoffbehälter. SmartStoreTM ist der skandinavische Marktführer für clevere Aufbewahrungslösungen. Das einzigartige Konzept umfasst ein breites Spektrum an Boxengröß...
Beschriftungsfeld erleichtert den Versand. Verschlusslasche zum Schutz des Inhalts. Für Ordner bis 8 cm Rückenbreite. Flachliegend verpackt. Karton mit 20 Stück.
Ordnerversandkarton mit Einsteckverschluss, braun, 320 x 292 x 80 mm, 25 Stück Stabil und sicher durch den Einsatz hochwertiger Wellpappe. Für Aktenordner mit bis zu 80 mm Rückenbreite. Einfaches V...
Progress PP B05.05 Ordnerverpackung DIN Ordner 350 x 320 x -80 mm (Innenmaß) Außenmaß: 398 x 333 x -95 mm Format: Ordner Ausführung: zum Einwickeln Material: Wellpappe Farbe: braun Verschluss: Selb...
NIPS ORDNER-VERSANDBOX 80 mit Steckverschluss, extra starker Wellkarton ideal zum wechselseitigen Unterlagenaustausch auf dem Versandweg durch mehrfach nutzbaren, versandsicheren Steckverschluss - ...
Ordner-Karton, für 2 - 3 Ordner mit Selbstklebeverschluss, Innenmaße 320 x 288 x 315 mm, ab 8 Stk. Versandgeeignet. Seitliche Innenlaschen gewähren eine variable Befüllung. Selbstklebeverschluss, A...
Die variable Box für alle gängigen Ordnergrössen Für alle DIN A4 Ordner mit Rückenhöhen von 35 bis 80 mm Der Selbstklebeverschlussspart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel Mit Aufreissperforation...
Ideal zum wechselseitigen Unterlagenaustausch auf dem Versandweg durch mehrfach nutzbaren, versandsicheren Steckverschluss - kein Selbstklebeschluss! besonders stabile Ausführung für besten Versand...
Ordnerversandkarton, braun, 320 x 290 x 35-80 mm, Qualität 1.02B, 25 Stück Aus Wellpappe, 1.02 B, braun. Für alle DIN A4-Ordner mit einer Rückenhöhe 35 - 80 mm. Bündelinhalt 25 Stück. Die Europost ...
20er Pack SBP-Ordnerversandbox "A4+", 330x290x-120mm, sk m. Aufreißfaden, braun, für 1-2 Ordner - Post-Versandkarton aus extrem stabiler Wellpappe - praktische Aufnahme für Begleitschreiben - porto...
Ordner-Karton, für 3 - 8 breite Ordner mit Deckel, Innenmaße 430 x 300 x 320 mm, ab 10 Stk. 2-teilig mit abnehmbarem Stülpdeckel. Frontseite abklappbar, seitliche Tragegriffe. Ideal zum Stapeln und...
Ordnerkarton, weiß marmoriert, Qualität 2.40 BC, 500 x 340 x 302 mm (L x B x H) Innenmaß Zur günstigen Aktenlagerung Für Güter bis 40 kg Beschriftungsfeld zum Kennzeichnen des Kartons Steckboden, k...
Die ColomPac Ordner-Versandbox ist die perfekte Lösung für das sichere Versenden von Ordnern. Mit einer Rückenbreite von 80 mm und einer Packhöhe von 80 mm bietet sie eine sichere und stabile Verpa...