Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerversandkarton, braun, 320 x 290 x 35-80 mm, Qualität 1.02B, 25 Stück


Menge:  Gebinde  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-3100000022
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100000022
EAN/GTIN:
     4004070350443
Suchbegriffe:
Aktenkarton
Ordner Versandbox
Ordnerbox
Ordnerkarton

Ordnerversandkarton, braun, 320 x 290 x 35-80 mm, Qualität 1.02B, 25 Stück

Aus Wellpappe, 1.02 B, braun. Für alle DIN A4-Ordner mit einer Rückenhöhe 35 - 80 mm. Bündelinhalt 25 Stück. Die Europost Ordnerverpackung ist FSC-Mix zertifiziert.
Weitere Informationen:
Format:
320 × 290 × (35 TO 80) mm
Farbe:
braun
FSC/ PEFC:
FSC
Verpackungsgröße:
25 Stück

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Ordnerversandbox, Ordnerversandkarton, Wellpapp Ordner Versandbox, Wellpapp Ordnerversandbox, Wellpappe Ordner Versandbox, Wellpappe Ordnerversandbox, ordnerbox 320 x 290 x 35-80 mm braune wellpappe, ordner versandboxen braun, ordner versandbox, Verpackung, Faltkarton, Karton, Stanzkarton, Kommissionierung, Lagerei, Nachhaltige Verpackungen, Individuelle Verpackungslösungen, Verpackungen, Verpackungskonzepte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,76*
  
Preis gilt ab 5.000 Gebinde
1 Gebinde enthält 25 Stück (ab € 0,8304* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Gebinde
Mindestbestellmenge: 10 Gebinde
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Gebinde
€ 26,09*
€ 31,05
pro Gebinde
ab 20 Gebinde
€ 25,44*
€ 30,27
pro Gebinde
ab 50 Gebinde
€ 23,18*
€ 27,58
pro Gebinde
ab 100 Gebinde
€ 21,89*
€ 26,05
pro Gebinde
ab 5000 Gebinde
€ 20,76*
€ 24,70
pro Gebinde
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
821500100040
ab € 22,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.