Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Karton, für 3 - 8 breite Ordner mit Deckel, Innenmaße 430 x 300 x 320 mm, ab 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner-Karton
Ordner-Karton
Ordner-Karton
Ordner-Karton
Artikel-Nr.:
     103-699253
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     799-5
EAN/GTIN:
     4260069661406
Suchbegriffe:
Aktenkarton
Ordner Versandbox
Ordnerbox
Ordnerkarton
Ordner-Karton, für 3 - 8 breite Ordner mit Deckel, Innenmaße 430 x 300 x 320 mm, ab 10 Stk.

2-teilig mit abnehmbarem Stülpdeckel. Frontseite abklappbar, seitliche Tragegriffe. Ideal zum Stapeln und zum Einlagern.

Stabile Kartons zum Transport und zur Archivierung von bis zu 8 breiten oder 13 schmalen Ordnern.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
430 mm
Innenbreite:
300 mm
Innenhöhe:
320 mm
Material:
Wellpappe
Wellpappe:
2-wellig
Farbe:
braun
Verschlussart:
mit Deckel
Produkttyp:
Ordnerkartons
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Ordnerversandbox, Ordnerversandkarton, Wellpapp Ordner Versandbox, Wellpapp Ordnerversandbox, Wellpappe Ordner Versandbox, Wellpappe Ordnerversandbox, aktenkarton 2-wellig, ratioform aktenkarton, ordner versandboxen braun, 699253 49 (799-5), Archivbox, Archivboxen, Archivschachteln, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Ordner-Karton, Ordnerkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.