Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerkarton weiß, 500x340x302mm, Qualität 2.40BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ordnerkarton
Ordnerkarton
Artikel-Nr.:
     776-UK0006
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     1011541
EAN/GTIN:
     4056705115415
Suchbegriffe:
Aktenkarton
Ordner Versandbox
Ordnerbox
Ordnerkarton
Ordnerkarton, weiß marmoriert, Qualität 2.40 BC, 500 x 340 x 302 mm (L x B x H) Innenmaß
  • Zur günstigen Aktenlagerung
  • Für Güter bis 40 kg
  • Beschriftungsfeld zum Kennzeichnen des Kartons
  • Steckboden, kein Klebeband notwendig
  • Stabil verleimt und getaped
  • Bequem zu tragen durch ausgestanzte Grifflöcher
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Breite innen:
340 mm
Farbe:
Weis
Qualität:
2.4 BC
Länge innen:
500 mm
Höhe innen:
302 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1080
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,33*
€ 5,54*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 5,65*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,00*
€ 52,03*
5 Tage
100
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 34,92*
€ 60,62*
5 Tage
108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,66*
€ 65,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,03*
€ 61,9157
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 49,21*
€ 58,5599
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,46*
€ 54,0974
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,82*
€ 50,9558
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,38*
€ 42,1022
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,00*
€ 38,08
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 31,00*
€ 36,89
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.