Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Karton, für 2 - 3 Ordner mit Selbstklebeverschluss, Innenmaße 320 x 288 x 315 mm, ab 8 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner-Karton
Ordner-Karton
Ordner-Karton
Ordner-Karton
Artikel-Nr.:
     103-699271
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     799-3
EAN/GTIN:
     4260069662144
Suchbegriffe:
Aktenkarton
Ordner Versandbox
Ordnerbox
Ordnerkarton
Ordner-Karton, für 2 - 3 Ordner mit Selbstklebeverschluss, Innenmaße 320 x 288 x 315 mm, ab 8 Stk.

Versandgeeignet. Seitliche Innenlaschen gewähren eine variable Befüllung. Selbstklebeverschluss, Aufreißperforation.

Ordner-Versandkarton für die Archivierung und den Versand von schmalen und breiten Ordnern. Aus stabiler Wellpappe, mit Selbstklebeverschluss.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
320 mm
Innenbreite:
288 mm
Innenhöhe:
315 mm
Material:
Wellpappe
Wellpappe:
2-wellig
Farbe:
braun
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Palettenmenge:
240 Stück
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Ordnerversandbox, Ordnerversandkarton, Wellpapp Ordner Versandbox, Wellpapp Ordnerversandbox, Wellpappe Ordner Versandbox, Wellpappe Ordnerversandbox, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, 699271 49 (799-3), Archivbox, Archivboxen, Archivschachteln, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Ordner-Karton, Ordnerkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.