Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PP B05.05 Ordnerverpackung DIN Ordner 350 x 320 x -80 mm (Innenmaß)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ordnerverpackung_din_ordner_braun_350x320x80mm_ppb0505_7210505
ordnerverpackung_din_ordner_braun_350x320x80mm_ppb0505_7210505
Progress PP B05.05 Ordnerverpackung DIN Ordner 350 x 320 x -80 mm (Innenmaß)
Artikel-Nr.:
     424-7210505
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP B05.05
EAN/GTIN:
     4251684769455
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Progress PP B05.05 Ordnerverpackung DIN Ordner 350 x 320 x -80 mm (Innenmaß)
Außenmaß: 398 x 333 x -95 mm Format: Ordner Ausführung: zum Einwickeln Material: Wellpappe Farbe: braun Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 960 Gewicht pro Stück: ca. 0,27 kg Einsatzbereich: Versand aller DIN A4 Ordner mit einer Rückenbreite von 35-80mm Mit zentraler Packgutaufnahme aus stabiler doppelter Wellpappe. So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackungen! Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe bis 92mm erlaubt den Versand unterschiedlicher Anzahl Kataloge oder Produkte mit derselben Universalverpackung! Umlaufender Kantenschutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Versandtasche
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
90.70
Breite:
39.80
Höhe:
0.70
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
43
€ 20,00*
ab € 19,88*
€ 50,97*
Lager 424
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,48*
€ 59,47*
Preise: Lager 424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,47*
€ 70,7693
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,33*
€ 63,4627
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 50,67*
€ 60,2973
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,17*
€ 54,9423
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,84*
€ 48,5996
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 38,35*
€ 45,6365
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,36*
€ 43,2684
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 33,76*
€ 40,1744
pro Paket
ab 48 Pakete
€ 31,87*
€ 37,9253
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,48*
€ 32,7012
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,374* pro Stück)
Lagerstand: Lager 424
Versand: Lager 424
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.