Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Operationsverstärker

  Operationsverstärker  (7.666 Angebote unter 29.324.260 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Operationsverstärker“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Operationsverstärker"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Single General-Purpose Operational Amplifier, PDIP-8, LM741CN/NOPB (4 Angebote) 
Operationsverstärker, LM741CN/NOPB, TI Der LM741CN/NOPB ist ein universell einsetzbarer Operationsverstärker, der im Vergleich zum Industriestandard eine verbesserte Leistung aufweist. Features * Ü...
Texas Instruments
LM741CN/NOPB
ab € 0,349*
pro Stück
 
 Stück
onsemi Operationsverstärker Low Power SMD SOIC, einzeln typ. 3 → 44 V, biplor typ. ±1.5 → ±22V, 8-Pin (1 Angebot) 
Verstärker-Typ = Low Power Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Stromversorgungs-Typ = Dual, Single Anzahl der Kanäle pro Chip = 2 Pinanzahl = 8 Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 44 V Verstär...
onsemi
MC33172VDR2G
ab € 1,24*
pro 5 Stück
 
 Packung
Single Precision Operational Amplifier, SOIC-8, OPA277UA (5 Angebote) 
Operationsverstärker, OPA277UA, TI Der OPA277UA ist ein Operationsverstärker, der von ±2 V bis ±18 V mit ausgezeichneter Leistung arbeitet. Dieser Verstärker ist einfach zu bedienen und frei von Ph...
Texas Instruments
OPA277UA
ab € 2,30*
pro Stück
 
 Stück
Texas Instruments
OPA551PA
ab € 3,72*
pro Stück
 
 Stück
MICROCHIP MCP6004-E/ST OP AMP QUAD,1.8V,1MHZ,14TSSOP (3 Angebote) 
Produktpalette: - MSL: MSL 1 - unbegrenzt Spannungsanstieg: 0.6 V/µs Anzahl der Pins: 14 Pin(s) Eingangsoffsetspannung: 4.5 mV IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP Anstiegsrate: 0.6 V/µs Versorgungsspannung...
Microchip Technology
MCP6004-E/ST
ab € 0,42*
pro Stück
 
 Stück
MICROCHIP MCP6021-I/P OPERATIONSVERSTÄRKER 10MHZ, 7V/US, DIP-8 (3 Angebote) 
Produktpalette: MCP6021 MSL: - Spannungsanstieg: 7 V/µs Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Eingangsoffsetspannung: 500 µV IC-Gehäuse / Bauform: DIP Anstiegsrate: 7 V/µs Versorgungsspannung: 2.5V bis 5.5V Ei...
Microchip Technology
MCP6021-I/P
ab € 1,04*
pro Stück
 
 Stück
Operationsverstärker 2mV 2.8MHz PDIP (4 Angebote) 
Operationsverstärker, Typ=MCP601-I/P, Anstiegsrate=2.3 V/µs, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.35 mm, Eingangs-Offset-Spannung=2 mV, Eingangssteuerstrom=1 pA...
Microchip Technology
MCP601-I/P
ab € 0,42*
pro Stück
 
 Stück
Texas Instruments Audio Verstärker Operationsverstärker 8MHz 86dB PDIP 8-Pin +85 °C (5 Angebote) 
Verstärker-Typ = Operationsverstärker Anwendung = Audioanlagen Montage-Typ = Durchsteckmontage Stromversorgungs-Typ = Dual Anzahl der Kanäle pro Chip = 2 Gehäusegröße = PDIP Pinanzahl = 8 Eingangss...
Texas Instruments
OPA2134PA
ab € 3,00*
pro Stück
 
 Stück
Analog Devices Entwicklungskit analog, Unterrichtswesen:, Active Learning Program Teilesatz (1 Angebot) 
Analogfunktion = Unterrichtswesen: Kit-Klassifizierung = Teilesatz Kit-Name = Active Learning Program Analog Devices Analog Teilen-KitDas analog Devices Teilekit für analoge Entwicklung enthält ein...
Analog Devices
ADALP2000
ab € 83,76*
pro Stück
 
 Stück
Microchip Operationsverstärker SMD SOT-23, einzeln typ. 3 V, 5 V, 5-Pin (3 Angebote) 
Verstärker-Typ = Universal Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOT-23 Stromversorgungs-Typ = Single Anzahl der Kanäle pro Chip = 1 Pinanzahl = 5 Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V Verstärkung...
Microchip Technology
MCP6001T-E/OT
ab € 0,271*
pro Stück
 
 Stück
Dual Audio Operational Amplifier, SOIC-8, OPA2134UA/2K5 (5 Angebote) 
Operationsverstärker, OPA2134UA/2K5, TI Der OPA2134UA/2K5 ist ein ultra-verzerrungsarmer, rauscharmer Operationsverstärker, der vollständig für Audioanwendungen spezifiziert ist. Dieser Verstärker ...
Texas Instruments
OPA2134UA/2K5
ab € 2,51*
pro Stück
 
 Stück
Analog Devices Operationsverstärker JFET SMD SOIC, biplor typ. ±5 → ±15V, 8-Pin (1 Angebot) 
Verstärker-Typ = JFET Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Stromversorgungs-Typ = Dual Anzahl der Kanäle pro Chip = 1 Pinanzahl = 8 Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 80MHz Versorgungsspannung ...
Analog Devices
ADA4627-1BRZ
ab € 8,36*
pro Stück
 
 Stück
ONSEMI MC33172DR2G OP-AMP ,DUAL,8SOIC (3 Angebote) 
Produktpalette: - MSL: - Spannungsanstieg: 2.1 V/µs Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Eingangsoffsetspannung: 2 mV IC-Gehäuse / Bauform: SOIC Anstiegsrate: 2.1 V/µs Versorgungsspannung: ± 1.5V bis ± 22V Ei...
onsemi
MC33172DR2G
ab € 0,22*
pro Stück
 
 Stück
Dual FET-Input Operational Amplifier, PDIP-8, OPA2132PA (5 Angebote) 
Operationsverstärker, OPA2132PA, TI Der OPA2132PA ist ein Operationsverstärker mit FET-Eingang. Er bietet hohe Geschwindigkeiten und eine hervorragende DC-Leistung. Dieser Verstärker ist ideal für ...
Texas Instruments
OPA2132PA
ab € 5,03*
pro Stück
 
 Stück
Analog Devices EVAL-AD2S1210SDZ, Wandler Resolver auf digital, Evaluierungsplatine (1 Angebot) 
Wandler-Typ = RTD Netzteiladapter und Evaluierungssoftware-CD. Evaluierungskit EVAL-AD2S1210SDZ, Analog Devices. Das Evaluierungskit EVAL-AD2S1210SDZ dient zur Evaluierung des AD2S1210 Resolver/D-W...
Analog Devices
EVAL-AD2S1210SDZ
ab € 150,05*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   512   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Operationsverstärker
^

Operationsverstärker - das Multitalent der Elektronik

Der Operationsverstärker, auch OpAmp genannt, ist ein unverzichtbares Bauelement in fast allen analogen Schaltkreisen und wird daher in unzähligen Varianten und in großen Stückzahlen produziert. Insbesondere in der Messtechnik kommt dieses Bauteil zum Einsatz, um kleinste elektrische Signale aus Sensoren in messbare Bereiche zu verstärken. Die Einsatzgebiete der Operationsverstärker sind jedoch viel weitreichender: Sie können zur Pegel- und Signalwandlung, als Hoch- und Tiefpass, als Konstantstrom- oder Spannungsquelle und für unzählige andere Anwendungen eingesetzt werden.

Operationsverstärker sind komplexe Schaltkreise, die aus mehreren Bauteilen wie Transistoren, Widerständen und Kondensatoren bestehen. Durch den großen Bedarf werden sie jedoch als integrierte Schaltung in Chipbauweise gefertigt, so dass der Platzbedarf stark reduziert wird. Oft befinden sich dabei mehrere Operationsverstärker auf einem Chip, so dass man bei der Auswahl auf die richtige Ausführung achten sollte, um die begrenzten Platzressourcen auf einer Platine optimal zu nutzen.

Da Operationsverstärker als Universalbauteile verschiedensten Anforderungen in Hinblick auf das Einsatzgebiet, physikalischen Belastungen, Genauigkeit, Fertigung und Lebensdauer genügen müssen, ist auch die Anzahl der Bauformen fast unbegrenzt.

Aufbau und Funktionsweise von Operationsverstärkern

Ein Operationsverstärker besitzt zwei Eingänge: den nichtinvertierenden (gekennzeichnet mit +) und den invertierenden (-).  Außerdem besitzt er einen Ausgang, Anschlüsse für die Spannungsversorgung und je nach Bauart zusätzliche Pins, beispielsweise für den Offsetabgleich.

Im Betriebszustand verstärkt der OpAmp die Differenz der Spannung an beiden Eingängen und gibt diese als Ausgangssignal aus, üblicherweise wieder in Form einer Spannung. Ein begrenzender Faktor ist die Spannungsversorgung, deren Wert das Ausgangssignal nicht überschreiten kann. Die Verstärkung hängt von der Art der Beschaltung der einzelnen Eingängen und insbesondere des für den Betrieb notwendigen Rückkopplungszweigs ab. Ohne diese negative Gegenkopplung, die einen Teil der Ausgangsspannung zum invertierenden Eingang zurückführt, würde der Operationsverstärker innerhalb kürzester Zeit voll aussteuern und nur noch die Versorgungsspannung als Ausgangsignal ausgeben.

Die richtige Auswahl

Das wichtigste Hilfsmittel für die Suche nach dem passenden Operationsverstärker sind die Datenblätter. Diese mehrseitigen Dokumente enthalten sämtliche Kenngrößen, Anschlussbelegungen und Bemaßungen, die für das Bauteil relevant sind. Üblicherweise sind auch Diagramme und Kennlinien enthalten, in denen das Verhalten des Bauelements in Abhängigkeit von Temperatur, Frequenz und anderen Einflussgrößen dargestellt wird. Zusätzlich werden häufig  Anwendungsbeispiele genannt und typische Schaltungen gezeigt.

Wichtige Kenngrößen für die Beurteilung von Operationsverstärkern

Versorgungsspannung

Die Versorgungsspannung ist nötig für den Betrieb und legt gleichzeitig die Ober- und Untergrenze des Ausgangssignals fest.

Eingangsspannungen und -differenzen

Jeder Operationsverstärker hat ein gewisses Spektrum von maximalen und minimalen Eingangsspannungen und –differenzen. Dabei ist darauf zu achten, dass diese die Versorgungsspannung nicht überschreiten dürfen.  Ist das Signal zu klein, kann der Operationsverstärker diese Spannungen nicht mehr detektieren und verstärken.

Offsetspannung

Die Offsetspannung ist eine aus systematischen und fertigungstechnischen Fehlern resultierende Spannung, die das Ausgangssignal beeinflusst. Sie wird auch als Nullpunktfehler bezeichnet, da sie das Ausgangssignal um einen festen Wert nach oben oder unten verschiebt. Kompensiert werden kann dies durch einen Offset-Trimmer, für den es an den meisten Operationsverstärkern einen speziellen Anschluss gibt.

Gleichtaktunterdrückung

Das Gleichtaktunterdrückungsverhältnis (CMRR)  gibt an, wie sich die Ausgangsspannung bei einer gleichmäßigen Änderung beider Eingangsspannungen verhält. Dabei ist es wichtig dass die Gleichtaktunterdrückung möglichst hoch ist. Es handelt sich um ein Gütemaß, das normalerweise in Dezibel (dB), aber auch in Prozent angegeben wird.

Eingangswiderstand

Je höher der Eingangswiderstand ist, desto weniger Strom fließt von den Eingängen in den Operationsverstärker. Damit steigt die Differenzspannung an. Dies hat vor allem dann Bedeutung, wenn die Signalquelle nicht belastet werden darf, beispielsweise im medizinischen Bereich.

Rauschen

Das Rauschen besteht  aus kleinsten schaltungsbedingten Schwankungen in der Ausgangsspannung oder im Ausgangsstrom.  Je nach Bauweise haben die Operationsverstärker ein niedriges Strom-, aber ein vergleichsweise hohes Spannungsrauschen oder umgekehrt.  Hier ist es wichtig, dass vorher festlegt wird, wie das Signal weiter verarbeitet werden soll.

Grenzfrequenz

Da Operationsverstärker grundsätzlich erst einmal Tiefpässe sind, sinkt die Verstärkung, je höher die Frequenzen sind. Die Grenzfrequenz ist die Frequenz, bei der die Amplitude des Ausgangssignals um 3 dB sinkt. Das hat vor allem bei der Verstärkung von Wechselsignalen große Bedeutung, da ab dieser Dämpfung bereits das Ausgangssignal verfälscht wird.

Gehäuseform

Die Gehäuseausführung ist entscheidend für viele Eigenschaften des Operationsverstärkers. Bei der THT-Form sind die Pins als lange Beinchen erkennbar,  wodurch sie leichter per Hand auf Leiterplatten zu montieren sind. Diese Variante ist vor allem zum Experimentieren und für den Aufbau von Prototypen geeignet. Die gebräuchlichste Form ist DIL (Dual-In-Line), auch DIP genannt, gefolgt von einer Nummer, die die Anzahl der Anschlüsse angibt. Hier sind auf der Unterseite links und rechts die Anschlüsse in einer Reihe angebracht.
Die SMD-Bauform ist besser für die industrielle Serienfertigung geeignet, da sie meist wesentlich kleiner ist und die Anschlüsse näher beieinander liegen.
Andere Unterschiede in den Gehäuseformen betreffen die Stoß- und Temperaturfestigkeit, die auf einem Chip enthaltenen Operationsverstärker und die Anschlüsse für verschiedene Funktionen.

Sonderformen

Ein spezieller Operationsverstärker ist der Instrumentenverstärker (INA). Er besteht eigentlich aus drei miteinander verbundenen Operationsverstärkern, die über Widerstände so verbunden sind, dass eine gewisse Verstärkung bereits vorgegeben wird. Diese lässt sich jedoch noch über einen externen Widerstand in gewissem Maß verändern. Aufgrund des sehr hohen Eingangswiderstandes und der guten Gleichtaktunterdrückung werden sie häufig im medizinischen Bereich eingesetzt. Der stromrückgekoppelter Operationsverstärker (CV-OP), auch Transimpedanz-Operationsverstärker genannt,  wird vor allem in der Audiotechnik eingesetzt. Anstatt der sonst üblichen Eingangsspannungen ist es hier der Eingangsstrom, dessen Differenz verstärkt wird. Er besitzt durch seinen geringen Eingangswiderstand eine hohe Grenzfrequenz, so dass er auch bei hohen Frequenzen kaum an Verstärkung verliert. Sein Nachteil ist die relativ hohe Offset-Spannung. Wird anstatt einer Spannung ein zur Eingangsspannungsdifferenz proportionaler Ausgangsstrom benötigt, wird ein Transkonduktanzverstärker (VC-OPV) eingesetzt.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.