| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7592685 Herst.-Nr.: ADA4627-1BRZ EAN/GTIN: 5059042928266 |
| |
|
| | |
| Verstärker-Typ = JFET Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Stromversorgungs-Typ = Dual Anzahl der Kanäle pro Chip = 1 Pinanzahl = 8 Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 80MHz Versorgungsspannung bipolar typ. = ±5 → ±15V Flankensteilheit typ. = 170V/µs Betriebstemperatur max. = +125 °C Rail to Rail = Nein Höhe = 1.5mm
Hochgeschwindigkeits-JFET-Operationsverstärker, Analog Devices Weitere Informationen: | | Verstärker-Typ: | JFET | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC | Stromversorgungs-Typ: | Dual | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 1 | Pinanzahl: | 8 | Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.: | 80MHz | Versorgungsspannung bipolar typ.: | ±5 → ±15V | Flankensteilheit typ.: | 170V/µs | Betriebstemperatur max.: | +125 °C | Rail to Rail: | Nein | Höhe: | 1.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jfet, Junction-FET, Junktion-FET, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren analog devices, comparator, 7592685, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Analog Devices, ADA46271BRZ, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps |
| | |
| |