Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Audio Verstärker Operationsverstärker 8MHz 86dB PDIP 8-Pin +85 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Audio Verstärker Operationsverstärker 8MHz 86dB PDIP 8-Pin +85 °C
Artikel-Nr.:
     108EL-2858069
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2134PA
EAN/GTIN:
     5059042786903
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
Comparator
Komparator
Verstärker-Typ = Operationsverstärker
Anwendung = Audioanlagen
Montage-Typ = Durchsteckmontage
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Eingangssignal-Typ = Differential
Ausgangssignal-Typ = Differential
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 8MHz
Gleichtaktunterdrückung min. = 86dB
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Audio-Operationsverstärker, Texas Instruments. Eine Serie von Operationsverstärkern von Texas Instruments, entwickelt für HiFi-Audioanwendungen. Die Geräte verfügen typischerweise über geringe Verzerrung und geringes Rauschen sowie über hohe Anstiegsgeschwindigkeiten und große Bandbreite. Sie können häufig über einen großen Versorgungsspannungsbereich hinweg arbeiten und umfassen Ausgänge zur Steuerung von 600 Ω Lasten.
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Operationsverstärker
Anwendung:
Audioanlagen
Montage-Typ:
Durchsteckmontage
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Eingangssignal-Typ:
Differential
Ausgangssignal-Typ:
Differential
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
8MHz
Gleichtaktunterdrückung min.:
86dB
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: Vergleichs-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 2858069, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, Texas Instruments, OPA2134PA, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nichicon
UFG1J100MEM
ab € 0,67*
Zubehör
Sonitron
SPS-2220-03
ab € 9,71*
Zubehör
Vishay
Y070610K0000T9L
ab € 18,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.