Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single Precision Operational Amplifier, SOIC-8, OPA277UA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Single Precision Operational Amplifier, SOIC-8, OPA277UA
Single Precision Operational Amplifier, SOIC-8, OPA277UA
Artikel-Nr.:
     4502-53S6008
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA277UA
EAN/GTIN:
     4099879094711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Operationsverstärker, OPA277UA, TI Der OPA277UA ist ein Operationsverstärker, der von ±2 V bis ±18 V mit ausgezeichneter Leistung arbeitet. Dieser Verstärker ist einfach zu bedienen und frei von Phasenumkehr und Überlastungsproblemen, die bei einigen anderen Operationsverstärkern auftreten. Features * UltraNiedrige Offset-Spannung * Ultra Geringe Drift * Hohe Gleichtaktunterdrückung * Hohe Ablehnung von Stromversorgungen Anwendungen * Brückenverstärker * Messung der Temperatur * Batteriebetriebene Instrumente * Prüfgeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Präzisions-Operationsverstärker
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,40*
€ 3,81*
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 2,25*
€ 3,83*
5
€ 8,95*
ab € 1,97*
€ 3,95*
1
€ 5,90*
ab € 2,29*
€ 5,15*
2 Tage
375
1
€ 14,99*
ab € 2,27*
€ 6,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.