Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Entwicklungskit analog, Unterrichtswesen:, Active Learning Program Teilesatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices Entwicklungskit analog, Unterrichtswesen:, Active Learning Program Teilesatz
Artikel-Nr.:
     108EL-8904008
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADALP2000
EAN/GTIN:
     5059042551921
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
OP AMP
Operationsverstärker
operationsverstärker analog devices
Analogfunktion = Unterrichtswesen:
Kit-Klassifizierung = Teilesatz
Kit-Name = Active Learning Program

Analog Devices Analog Teilen-KitDas analog Devices Teilekit für analoge Entwicklung enthält eine große Auswahl an Komponenten, die perfekt für die Erstellung einer Vielzahl nützlicher analoger Schaltungen und Geräte sind. Dieses Kit umfasst Transistoren, LEDs, Widerstände, Potenziometer, Kondensatoren, Dioden, Induktivitäten, Sensoren und eine Vielzahl nützlicher ICs, einschließlich Operationsverstärker, Wandler, Komparatoren und Regler. Die SMD-ICs werden auf kleinen Tochterplatinen montiert, um einfache Verbindungen zu ermöglichen. Eine lötfreie Abzweigplatine ist im Lieferumfang enthalten und das Kit wird auch mit einer Reihe von Drahtbrücken mit Stiftenden geliefert.Eigenschaften und VorteileTeilesatz für lötfreie Brot-Boarding von analogen Schaltungen SMD-Geräte können bequem auf Ausbruchplatinen montiert werden Sortiment von Drahtbrücken für einfache lötfreie Verbindungen Lötfreie Steckplatine im Lieferumfang enthalten Kunststoffbehälter mit 18 Unterteilungen Operationsverstärker mit 7 verschiedenen Teilenummern und einem Instrumentenverstärker Sensoren zur Messung von Strom, Beschleunigung, Temperatur, Infrarot und Ton Verschiedene ICs, einschließlich Spannungsreferenz, Spannungs-Frequenz-Wandler, Komparator, LDO-Spannungsregler und angepasste Transistoren Widerstände in 20 Widerstandswerten Mehrgängige Potenziometer mit 5-Kohm-, 10-Kohm- und 50-Kohms-Werten Kondensatoren in 13 Werten von 39 pF bis 220 uF Transistoren in 9 verschiedenen Teilenummern LEDs mit grüner, Orange, roter Leuchtfarbe, einschließlich einer Infrarot-LED Dioden mit 5 verschiedenen Teilenummern Induktivitäten in 1 μF, 10 μF, 100 μF und Hexa-Pfad-Magnetik s Andere Komponenten wie Summer, Steckplatine, Schraubendreher und ÜberbrückungskabelAnwendungenIntegrierte Entwicklung Robotik Bildungseinrichtungen Elektronische LaboreZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Analogfunktion:
Unterrichtswesen:
Kit-Klassifizierung:
Teilesatz
Kit-Name:
Active Learning Program
Weitere Suchbegriffe: op amp, 8904008, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Analoge Entwicklungstools, Analog Devices, ADALP2000, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Analogue Development Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Analog Devices
ADALM1000
ab € 80,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.