Einweg-Mundschutz, extra breit, zum Binden, weiß, Vlies, 21cm, 50/VE Einweg-Mundschutz, extra breit, zum Schutz gegen Hautpartikel und Barthaare aus dem Bereich der Wangen, gutes Partikel- und Bakt...
Sentinex® OP-Masken Das Sortiment der Sentinex® OP-Masken von Lohmann & Rauscher bietet für jeden Anwendungsbereich und für jeden Gesichtstyp die richte Lösung. Produktinformationen zu den OP-Maske...
Sentinex® OP-Masken Das Sortiment der Sentinex® OP-Masken von Lohmann & Rauscher bietet für jeden Anwendungsbereich und für jeden Gesichtstyp die richte Lösung. Produktinformationen zu den OP-Maske...
Suavel® Protec Plus Die hochfiltrierende OP-Maske Suavel® Protec Plus von Meditrade verfügt über elastische Ohrschlaufen, ist unsteril und 3-lagig. Der Mundschutz ist nur für den Einmalgebrauch gee...
Profil Plus OP-Mundschutz Der klassische OP-Mundschutz Profil Plus von UNIGLOVES® eignet sich für vielfältige Einsatzzwecke im medizinischen Bereich. Dank des eingearbeiteten Nasenbügels sowie weic...
Profil Plus OP-Mundschutz Der klassische OP-Mundschutz Profil Plus von UNIGLOVES® eignet sich für vielfältige Einsatzzwecke im medizinischen Bereich. Dank des eingearbeiteten Nasenbügels sowie weic...
OP-Maske 3-lagig - keine Schutzmaske nach PSA Verordnung, kein Medizinprodukt Nicht zur Anwendung in Gesundheitseinrichtungen bzw. durch medizinisches Fachpersonal
KIMTECH Mundschutz PURE M3,Kat.I,sterile Gesichtsmaske,zum Binden,weiß,200/VE KIMTECH Mundschutz PURE M3, Kategorie I, sterile Reinraumgesichtsmaske, gemäß ISO 11137, extra breit, flexible Passform...
Der Mediware dreilage Suavel® Sensima Einmal OP Mundschutz für Allergiker mit extra langen Bändern. Diser OP Mundschutz zeichnet sich durch den Spezialfilter aus, der eine beste Filterwirkung biete...
Monoart Mundschutz Pro 3 mit Gummizug Der 3-lagige Mundschutz Pro 3 von Euronda ist latex- und glasfaserfrei und hat eine Filterleistung von 99%. Für einen besseren Sitz ist ein extralanger Nasenbü...