Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Sentinex® OP-Masken SuperSoft unsteril 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-070114
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     162005
EAN/GTIN:
     4021447119977
Suchbegriffe:
Mundschutz Medizin
OP-Gesichtsmaske
OP-Maske
OP-Mundschutz

Sentinex® OP-Masken

Das Sortiment der Sentinex® OP-Masken von Lohmann & Rauscher bietet für jeden Anwendungsbereich und für jeden Gesichtstyp die richte Lösung.

Produktinformationen zu den OP-Masken

  • 50 Sentinex® SuperSoft weiß
  • Schmiegsame weiche Innenlage
  • Frei von Farbstoffen- und Bindemittel
  • Wirksamer Schutz vor Infektionen für Patient und OP-Personal
  • Gemäß Typ II der DIN EN 14683
  • Minimierung der Übertragung von Bakterien und Partikeln aus Mund und Gesichtsbereich des OP-Personals auf den Patienten
  • Verstärkte Außenlage gegen Durchdringen von Partikeln oder Flüssigkeitspritzern
  • Geruchsneutral, frei von Glasfasern und latexfrei
  • Horizontal überlappend gefaltet (3- oder 4 mal)
  • Hohe bakterielle Filterleistung
  • Bakterienfiltrationseffizienz (BFE)

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
Sentinex Super Soft
PZN:
07473380
Weitere Suchbegriffe: Operationsmaske, mundschutz medizin weiß, mundschutz medizin, op-maske 50 stück, OP-Material, OP-Bedarf, OP-Zubehör, OP-Masken, Mundschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,466* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,55*
€ 39,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,85*
€ 39,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,80*
€ 35,46
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 29,76*
€ 35,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,41*
€ 33,81
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 28,37*
€ 33,76
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 28,34*
€ 33,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,50*
€ 32,73
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 27,46*
€ 32,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,30*
€ 27,73
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lohmann & Rauscher
17421
ab € 24,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.