Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 100 A Produktpalette: ES3C Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 150 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A Durchl...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 100 A Produktpalette: ES3J Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A Durchl...
Produktpalette: ESD5Z Begrenzungsspannung Vc, max.: 12.4 V Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Betriebsspannung: 6 V Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Verlustleist...
Durchlassstoßstrom: 2 A Produktpalette: MMBD1 Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Diodenkonfiguration: Ein Paar in Reihe Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V Durchschni...
Durchlassstoßstrom: 400 A Bauform - Brückengleichrichter: Modul Montage des Brückengleichrichters: Oberflächenmontage Produktpalette: GBPC3 Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensp...
Diodenkonfiguration: Zwei in Reihe Produktpalette: MMBD3 Durchlassspannung: 600 mV Betriebstemperatur, max.: 150 °C Diodenmontage: Oberflächenmontage Durchlassstrom: - Anzahl der Pins: 3 Pins Sperr...
Durchlassstoßstrom: 400 A Bauform - Brückengleichrichter: Modul Montage des Brückengleichrichters: Panelmontage Produktpalette: GBPC3 Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspa...