Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 5.5 A Produktpalette: MBR05 Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 500 mA Dur...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 150 A Produktpalette: MBR10 Betriebstemperatur, max.: 175 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 45 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 10 A Durch...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 25 A Produktpalette: MBR16 Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 60 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A Durchla...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 30 A Produktpalette: EGF1B Betriebstemperatur, max.: 175 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A Durchl...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 150 A Produktpalette: MBR16 Betriebstemperatur, max.: 175 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 45 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 16 A Durch...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 30 A Produktpalette: ES1A Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 50 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A Durchlas...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 50 A Produktpalette: ES2A Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 50 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 2 A Durchlas...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 30 A Produktpalette: MBR2H Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 2 A Durchl...
Produktpalette: ESD5Z Begrenzungsspannung Vc, max.: 12.4 V Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Betriebsspannung: 6 V Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Verlustleist...
Produktpalette: ESD9B Begrenzungsspannung Vc, max.: 12.5 V Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Betriebsspannung: 5 V Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101 SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Verlu...