Ergo-Top 320 Circular Nachhaltiger und perfekter Laptopständer für Ihren festen Computerarbeitsplatz. Der Ergo-Top 320 Circular ist ein Laptopständer aus nachhaltigen Materialien. Er bringt Ihren L...
Ergo-Q 220 Ein Laptopständer mit integrierten Dokumentenhalter, mit dem Sie überall mobil arbeiten können. Das hochwertige Hylite-Aluminium ist ein sehr leichtes und robustes Material, so dass Sie ...
Eleganter Aluminium-Laptop-Kühler mit großem 180-mm-Lüfter und einstellbarer Höhe Cooles Feeling, grüne Einstellung Der Exto Laptop-Kühler wird aus recycelten Materialien hergestellt, damit Ihr Not...
Ergo-Top 320 Circular Nachhaltiger und perfekter Laptopständer für Ihren festen Computerarbeitsplatz. Der Ergo-Top 320 Circular ist ein Laptopständer aus nachhaltigen Materialien. Er bringt Ihren L...
Ein qualitativer Laptopständer mit willkommenem Preis. Das hochwertige, leichte Aluminium-Sandwichmaterial in der Trendfarbe Dunkelgrau mit mattem Finish macht diesen Laptopständer unempfindlich ge...
LogiLink Tablet- & Notebook-Ständer, faltbar, silber für Tablets/Notebooks von 25,4 cm - 40,64 cm (10"-16"), Traglast: max. 20 kg, aus Aluminium, rutschfeste Gummipads, optimierte Konstruktion zur ...
Kensington Laptopständer Universal. Der Universelle Laptopständer ermöglicht es, den Laptop auf eine bequeme Betrachtungshöhe aufzustellen und gleichzeitig die Unordnung auf dem Schreibtisch zu ver...
Ergo-Q 160 Ein Laptopständer mit viel Stabilität, Qualität und Leistung. Das hochwertige Aluminium-Sandwichmaterial verarbeitet in mehreren Schichten sorgen für hohe Stabilität und Widerstandsfähig...
AXAGON STND-L ist ein faltbarer Notebook- oder Tablet-Ständer, der Ihre Nacken- und Rückenmuskulatur bei der Arbeit am Computer entlastet. Der Ständer hat eine universelle Verwendung für Geräte von...
Ergo-Q Hybrid Pro Der Ergo-Q Hybrid Pro ist ein Tablet- und Laptopständer in einem und das perfekte Werkzeug für Ihren hybriden Arbeitsplatz. Hybrid - Zwei Methoden der Höheneinstellung. Beim Ergo-...
Das hybride Arbeiten hat das Bedürfnis der Anwender nach Komfort und Produktivität gestärkt - nicht nur im Büro, sondern auch zu Hause oder wo immer sie gerade arbeiten. Auch die Nachfrage nach öko...