Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Ergo-Q 160 Laptop-Ständer Schwarz, Dunkles Grau 43,2 cm (17")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Ergo-Q 160 Laptop-Ständer Schwarz, Dunkles Grau 43,2 cm (17")
BakkerElkhuizen Ergo-Q 160 Laptop-Ständer Schwarz, Dunkles Grau 43,2 cm (17")
BakkerElkhuizen Ergo-Q 160 Laptop-Ständer Schwarz, Dunkles Grau 43,2 cm (17")
BakkerElkhuizen Ergo-Q 160 Laptop-Ständer Schwarz, Dunkles Grau 43,2 cm (17")
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEQ160DG
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEQ160DG
EAN/GTIN:
     8719274676553
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Ergo-Q 160

Ein Laptopständer mit viel Stabilität, Qualität und Leistung.

Das hochwertige Aluminium-Sandwichmaterial verarbeitet in mehreren Schichten sorgen für hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit. Ein kompaktes Format, Magnetverschlüsse und ein sehr geringes Gewicht machen den Laptopständer ideal für Ihre mobile Arbeit. Der Ergo-Q 160 ist für nahezu jede Laptopgröße (bis 17 Zoll) geeignet und passt auch für Tablets und mobile Bildschirme. Eine schnelle Installation Ihres Gerätes ist garantiert, mit fünf Stufen für die Höhenverstellung. Arbeiten Sie von nun an mit dem Ergo-Q 160 in einer gesünderen Haltung und bringen Sie Ihren Laptop-Bildschirm auf die optimale Höhe und in den für Sie optimalen Blickwinkel.

Einfaches Set-up.
Der Ergo-Q 160 lässt sich in wenigen Sekunden aufbauen. Einfach aufklappen und das aus hochwertigen Aluminium-Sandwich-Material bestehende Verbindungsstück, in eine der fünf Perforierungen einsetzten. Die breite Standfläche mit den Anti-Rutsch-Füßen an der Unterseite versprechen einen sicheren Stand des Laptops auf jedem Untergrund.

- Bringen Sie Ihren Laptopbildschirm auf die richtige Höhe, Winkel und Entfernung, damit Sie automatisch eine ergonomisch-korrekte Körperhaltung einnehmen.

Ergonomischer Hintergrund

- Distanz zwischen Ihren Augen und dem Bildschirm sollte je nach Bildschirmgröße und Auflösung circa 50-80 cm betragen (in etwa eine Armlänge). Justieren Sie die Entfernung ihres Bildschirms (Quelle: VGB DGUV Information 215-410, 2019, S. 93.).
- Winkel Ihrer Blicklinie auf die Mitte des Bildschirmes sollte circa -35° betragen, justieren sie also auch die Höhe ihres Bildschirms (Quelle: VGB DGUV Information 215-410, 2019, S.46.).

Hochwertiges Aluminium-Sandwichmaterial in der Trendfarbe Dunkelgrau.
Das hochwertige Aluminium-Sandwich-Material des Ergo-Q 160 ist leichter als Aluminium und gleichzeitig widerstandsfähiger gegen Dellen. Der Ergo-Q 160 besteht aus einer dünnen und einer dicken Schicht des Aluminium-Sandwichmaterials. Diese spezielle Zusammensetzung macht ihn außergewöhnlich stabil und strapazierfähig. Das offene Design des Laptopständers bietet ausreichend Belüftungsmöglichkeiten, so dass Ihr Laptop kühl bleibt.

- Das dunkelgraue Design mit der matten Oberfläche des Ergo-Q 160 wirkt modern und elegant.
- Und ist ein absoluter Blickfang für jeden Arbeitsplatz.

Laptop-Arbeit war noch nie so gesund.
Sie möchten körperliche Beschwerden reduzieren sowie vermeiden und produktiver mit Ihrem Laptop arbeiten? Dann benutzen Sie den Ergo-Q 160 und beugen Sie Ihren Nacken und Rücken nicht mehr "in den Monitor". Mit Hilfe eines Laptopständers bringen Sie Ihren Laptop-Bildschirm auf die richtige Höhe, den richtigen Winkel und den richtigen Betrachtungsabstand, dies führt automatisch zu einer gesünderen Haltung vor Ihrem Bildschirm.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
247 mm
Verpackungstiefe:
345 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
355 g
Faltbar:
Ja
Anpassbar:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
110 - 180 mm
Maximale Höhe:
180 mm
Anzahl der Höhenpostionen:
5
Produkttyp:
Laptop-Ständer
Produktfarbe:
Schwarz, Dunkles Grau
Material:
Aluminium, Gummi, Stahl
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität:
10 "
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität:
17 "
Anzahl der unterstützten Geräte:
1
Rutschfeste Oberfläche:
Ja
Höchstgewichtskapazität:
3 kg
Breite:
215 mm
Höhe:
8 mm
Länge (mm):
266 mm
Gewicht:
265 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.