Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colebrook Bosson Saunders LAP/013/W laptop-ständer Weiß 40,6 cm (16")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colebrook Bosson Saunders LAP/013/W laptop-ständer Weiß 40,6 cm (16")
Colebrook Bosson Saunders LAP/013/W laptop-ständer Weiß 40,6 cm (16")
Colebrook Bosson Saunders LAP/013/W laptop-ständer Weiß 40,6 cm (16")
Colebrook Bosson Saunders LAP/013/W laptop-ständer Weiß 40,6 cm (16")
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114152544
Hersteller:
     Colebrook Bosson Saunders
Herst.-Nr.:
     LAP/013/W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Ergonomie
Faltbar
Ja
Design
Produkttyp
Laptop-Ständer
Produktfarbe
Weiß
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
16 "
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Höchstgewichtskapazität
2.8 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
291 mm
Tiefe
278 mm
Höhe
159 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.