Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptop Ständer Universal, 16", silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laptop Ständer Universal, 16", silber
Laptop Ständer Universal, 16", silber
Laptop Ständer Universal, 16", silber
Laptop Ständer Universal, 16", silber
Laptop Ständer Universal, 16", silber
Laptop Ständer Universal, 16", silber
Laptop Ständer Universal, 16", silber
Laptop Ständer Universal, 16", silber
Laptop Ständer Universal, 16", silber
Laptop Ständer Universal, 16", silber
Laptop Ständer Universal, 16", silber
Laptop Ständer Universal, 16", silber
Laptop Ständer Universal, 16", silber
Laptop Ständer Universal, 16", silber
Artikel-Nr.:
     C1011-K50424WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K50424WW
EAN/GTIN:
     0085896504245
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Kensington Laptopständer Universal. Der Universelle Laptopständer ermöglicht es, den Laptop auf eine bequeme Betrachtungshöhe aufzustellen und gleichzeitig die Unordnung auf dem Schreibtisch zu verringern. Diese stabile Laptophalterung für den Tisch aus robustem Stahl und Aluminium eignet sich für Laptops aller Größen bis maximal 16" und maximal 8 kg. Das stufenlose Design erfordert kein Werkzeug, um die Höhe zwischen 151 und 200 mm einzustellen oder den Winkel von 0° bis 45° zu neigen. Die offene Belüftung verbessert die Luftzirkulation und die Kühlung des Laptops, während Sie darunter reichlich Stauraum für Zubehör vorfinden. Rutschfeste Silikonpads verhindern Kratzer auf dem Laptop und helfen, das Gerät an seinem Platz zu halten. Mit dem Universellen Laptopständer können Sie Ihren Laptop in einer bequemen Sichthöhe aufstellen. Solide Konstruktion: Aus robustem Stahl und Aluminium gefertigt. Das ergonomische Design ermöglicht es Anwendern, den Bildschirm für einen optimalen Betrachtungswinkel auf Augenhöhe anzuheben. Bietet eine variable Höhen-/Winkelverstellung für eine optimale Sicht. Höhenverstellbar von 151 bis 200 mm, Winkel einstellbar von 0° bis 45°. Das offene Design fördert die Luftzirkulation und damit die Leistung des Laptops und die Lebensdauer des Akkus. Bietet Platz zum Verstauen externer Peripheriegeräte und sorgt so für eine aufgeräumte Arbeitsumgebung. Rutschfeste Silikonpads verhindern Kratzer auf dem Laptop und halten das Gerät an seinem Platz. Der Sicherheitsstopper an der Leiste verhindert, dass das Gerät verrutscht. Geeignet für Laptops mit einer Größe von maximal 16 Zoll und 8 kg. Format: 245 x 80 x 325 mm. Gewicht: 3 kg. 2 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
CE
max. Höhe:
200
Garantie gewährt:
Ja
Tiefe:
325
höhenverstellbar:
Ja
Abmessung der Stellfläche:
245 x 325
zusammenklappbar:
Nein
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
Farbe:
silber
min. Höhe:
151
Breite:
245
Garantiedauer:
2 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
Geeignet für Laptops mit einer Größe von max. 16 Zoll und 8 kg. Neigungswinkel von 0° bis 45°.
Werkstoff:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.