Der Lindy 18W USB Typ A Charger kann ein einzelnes USB-Gerät mit bis zu 18W aufladen. Er unterstützt Fast Charging für die gängigsten Smartphones und andere Mobilgeräte. Dank seiner kompakten Bauwe...
KFZ Ladekabel kompatibel mit DELL LATITUDE E6430 die Leistungsaufnahme beträgt 90 Watt die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt der Ausgangsstrom beträgt 4,62 Ampere Farbe: schwarz
Der Lindy 20W USB Typ A & C Charger kann zwei Geräte gleichzeitig aufladen. Hierbei liefert der USB Typ C Port 20W Power Delivery und über den USB Typ A Port ist Fast Charging mit bis zu 18W möglic...
KFZ Ladekabel kompatibel mit DELL LATITUDE E6430S die Leistungsaufnahme beträgt 90 Watt die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt der Ausgangsstrom beträgt 4,62 Ampere Farbe: schwarz
Akyga AK-ND-56 ist ein dediziertes Netzteil für verschiedene Notebooks, die mit Strom mit Parametern 19V/6.32A, mit Kraft 120W und mit Stecker 5.5*3.0 mm + pin versorgt sind. Ein Stromkabel besitzt...
Ein Ladegerät, zwei Geräte Erfüllen Sie den hohen Leistungsbedarf Ihres Laptops mit einer fortschrittlichen Ladelösung mit über 100 W USB-C-Leistung und einem zusätzlichen 10-W-USB-A-Anschluss zum ...