Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL DELL-14P3N Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL DELL-14P3N Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
DELL DELL-14P3N Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117866328
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-14P3N
EAN/GTIN:
     5397184911549
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
90 W
Starkstromtyp
AC-an-DC
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Inspiron 14 7000 (7420) Inspiron 16 7000 (7620) 2-in-1 Latitude 3400 Latitude 3500 Latitude 5289 2-in-1 Latitude 5300 Latitude 5300 2-In-1 Latitude 5300 2-in-1 Chrome Latitude 5310 Latitude 5310 2-in-1 Latitude 5320 2-in-1 Latitude 5330 Latitude 5400 Latitude 5400 Chrome Latitude 5401 Latitude 5410 Latitude 5411 Latitude 5420 Latitude 5421 Latitude 5430 Latitude 5431 Latitude 5500 Latitude 5501 Latitude 5510 Latitude 5511 Latitude 5520 Latitude 5521 Latitude 5530 Latitude 5531 Latitude 7300 Latitude 7310 Latitude 7320 2-in-1 Latitude 7330 Latitude 7389 2-in-1 Latitude 7390 2-in-1 Latitude 7400 Latitude 7400 2-In-1 Latitude 7410 2-in-1 Latitude 7420 2-in-1 Latitude 7430 Latitude 7520 Latitude 7530 Latitude 9410 2-in-1 Latitude 9420 2-in-1 Latitude 9430 Latitude 9510 Latitude 9520 2-in-1 Latitude Chromebook 14 7410 2-in-1 Precision 3470 Precision 3540 Precision 3541 Precision 3550 Precision 3560 Precision 3570 Precision 3571 Precision 5470 Precision 5550 Precision 5570 Precision 5750 Precision 5760 Precision 5770 XPS 15 (9500) XPS 15 (9510) XPS 15 (9520) XPS 17 (9700) XPS 17 (9710) XPS 17 (9720)
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Breite
66 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
130 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.