Ein weiteres Netzteil erspart Ihnen Zeit und unnötiges Gewicht auf Ihrem täglichen Weg zur Arbeit. Schließen Sie einfach ein Netzteil permanent zu Hause an und das andere am Arbeitsplatz. Komfortab...
KFZ Ladekabel kompatibel mit Dell Latitude E7470 die Leistungsaufnahme beträgt 90 Watt die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt der Ausgangsstrom beträgt 4,62 Ampere Farbe: schwarz
Akyga® AK-ND-54 ist ein dediziertes Netzteil für verschiedene Notebooks, die mit Strom mit Parametern 19V/2.37A, mit Kraft 45W und mit Stecker 4.0*1.35 mm versorgt sind. Ein Stromkabel besitzt eine...
Delta Electronics Netzteil ADP-120VH D Notebook-Netzteil 120 W 20 V 6 A Delta Electronics Netzteil (4.5/2.9) 120.0W ADP-120VH D 20.0 Volt 6.0 A 120.0 Watt Leistung. Geeignet für Notebooks von Delta...
KFZ Ladekabel kompatibel mit DELL VOSTRO 3350 die Leistungsaufnahme beträgt 90 Watt die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt der Ausgangsstrom beträgt 4,62 Ampere Farbe: schwarz
Der LogiLink Steckdosenadapter ist ein idealer Begleiter auf Ihren Reisen. Mit dem Anschluss des PA0258 (USB-C Power Delivery) können Sie problemlos Ihr Gerät mit der optimalen Geschwindigkeit aufl...
KFZ Ladekabel kompatibel mit FUJITSU LIFEBOOK A530 die Anschlussspannung beträgt 12.0 Volt die Leistungsaufnahme beträgt 90 Watt die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt der Ausgangsstrom beträgt 4,74 ...
Produktinformationen "USB-C-Tischladeadapter für 2 Geräte, 1x USB-C PD & USB-A, 112 W" von LogiLink Der LogiLink USB-C-Tischladeadapter mit 2 Ports wurde für Reisende entwickelt, um das gleichzeiti...