Cat.7A S/FTP Verlegekabel, 1000 Meter, simplex, B2ca DIGITUS® Cat.7A S/FTP Verlegekabel 4x2x AWG22/1 bis zu 1500 MHz. Der halogenfrei Kabelmantel ist konform zu der Norm IEC 60332-3-24, FRNC-C, LSZ...
DRAKA UC300 S24 F/UTP H AWG 24 grau, 1000 m Leiter: Cu-Draht, blank Ø 0,51 mm (AWG24) Isolierung: Polyethylen, Ø 1,0 mm Verseilung: 2 Adern zum Paar Verseilung: 4 Paare zur Seele Gesamtschirm: Alum...
Datenkabel für Kat.7 Verkabelungen - jetzt mit Brandschutzklasse Cca Draka Datenkabel UC900 SS23 für Kat.7 Verkabelungen Einzelpaarabschirmung mit gemeinsamem Geflechtschirm Farbcode: wsbl/blws, ws...
Draka Installationskabel fur den Innenbereich UC1500 SS22 C7A S/FTP 4P LSHF-FR 1000DW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat 7A fur die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 1500 MHz. Mi...
Draka Installationskabel fur den Innenbereich UC1200 SS23 C7A S/FTP 4P LSHF-FR 1000DW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat 7A fur die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 1200 MHz. Mi...