Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAKA UC900 SS23 S/FTP H AWG 23 orange, Cca, 1000 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
DRAKA UC900 SS23 S/FTP H AWG 23 orange, Cca, 1000 m
DRAKA UC900 SS23 S/FTP H AWG 23 orange, Cca, 1000 m
DRAKA UC900 SS23 S/FTP H AWG 23 orange, Cca, 1000 m
DRAKA UC900 SS23 S/FTP H AWG 23 orange, Cca, 1000 m
DRAKA UC900 SS23 S/FTP H AWG 23 orange, Cca, 1000 m
DRAKA UC900 SS23 S/FTP H AWG 23 orange, Cca, 1000 m
Artikel-Nr.:
     1896-21.05.4048
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60060629
EAN/GTIN:
     4065624023213
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Datenkabel für Kat.7 Verkabelungen - jetzt mit Brandschutzklasse Cca

Draka Datenkabel UC900 SS23 für Kat.7 Verkabelungen

  • Einzelpaarabschirmung mit gemeinsamem Geflechtschirm
  • Farbcode: wsbl/blws, wsor/orws, wsgn/gnws, wsbr/brws

  • Aufbau
Leiter: Cu-Draht, blank Ø 0,56 mm (AWG23)
Isolierung: Foam-Skin Polyethylen, Ø 1,4 mm
Verseilung: 2 Adern zum Paar
Verseilung: 4 Paare (PiMf) zur Seele
Paarabschirmung: Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie
Gesamtschirm: Cu-Geflecht verzinnt (ca. 65 % Bedeckung)
Schutzmantel: FRNC, orange RAL 2003

  • Elektrische Eigenschaften bei 20°C±5°C
Schleifenwiderstand <= 150 Ohm/km
Widerstandsunsymmetrie <= 2%
Isolationswiderstand (500 V) >= 5000 MOhm*km
Kapazität bei 800 Hz (Richtwert) 43 nF/km
Kapazitätsunsymmetrie (Paar/Erde) <= 1500 pF/km
Relative Ausbreitungsgeschwindigkeit ca. 79 %
Signallaufzeit <= 425 ns/100m
Laufzeitunterschied <= 9 ns/100m
Prüfspannung (DC, 1 min) Ader/Ader und Ader/Schirm: 1000 V
Kopplungswiderstand bei 1 MHz <= 5

bei 10 MHz <= 5 mOhm/m
Kopplungswiderstand bei 30 MHz <= 10 mOhm/m
Kopplungswiderstand bei 100 MHz <= 20 mOhm/m

Hinweis: Abbildung ähnlich

Weitere Informationen:
Hersteller:
Draka Holding
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Installationskabel
Farbe:
orange
Länge:
1000 m
Inhalt:
1000 m
Schirmungstyp:
PiMF
Übertragungsqualität:
Cat7 / Class F
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 23
Aderntyp:
Massivdraht
Biegeradius:
min. 60 mm bei Zugbelastung
Aussen-Ø Kabel:
7,5 mm
Kabel LSOH:
ja
Material Aussenmantel Kabel:
FRNC
Technische Besonderheiten:
Skew bei 100 MHz (Richtwert): 9 ns/100m
Brandschutzklasse:
Cca
Verpackungshöhe:
320 mm
Verpackungsbreite:
600 mm
Verpackungstiefe:
600 mm
Paketgewicht:
43 kg
Bruttogewicht:
43
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.50
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, draka kat 7 s/ftp, alarmkabel, draka datenkabel, Verlegekabel, Fast Ethernet Datenkabel, Kat.7, lankabel, Cat.7, DRAKA, PiMf Kabel, 60060629, Rohkabel, twistedpairkabel, CAT7, TwistedPair, Drahtkabel, buildingcable, GigaBit Datenkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1000
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,83325*
€ 0,93325*
Lager 1896
1000
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,84137*
€ 0,95137*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.172,48*
€ 1.333,22*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 0,95137*
€ 1,13213
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,94137*
€ 1,12023
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,88137*
€ 1,04883
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,86137*
€ 1,02503
pro Meter
ab 500000 Meter
€ 0,84137*
€ 1,00123
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 951,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.