Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka UC1500 SS22


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UC MM1500 SS22 Kat.7A gelb 4P S/FTP 6F AWG22 60015321-Dca-T1000
UC MM1500 SS22 Kat.7A gelb 4P S/FTP 6F AWG22 60015321-Dca-T1000
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1003-6170370
Hersteller:
     Prysmian Group
Herst.-Nr.:
     60015321
EAN/GTIN:
     4065624013368
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Draka UC1500 SS22 - Bulkkabel - 1000 m - SFTP, PiMF - CAT 7a - IEEE 802.3at - halogenfrei - melonengelb, RAL 1028
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, schwer entflammbar, Freiliegende Kupferleitung, GHMT-zertifiziert
Farbe
Melonengelb, RAL 1028
Länge
1000 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 7a - IEEE 802.3at
Abschirmungsmaterial
Komplett laminierte Plastikfolie mit verzinntem Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
22/1
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Flame-Retardant Zero Halogen (LSFROH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, IEC 60332-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, 3P, IEC 60754-2, IEC 61156-7, IEC 61034, IEC 60332-3-24, EN 50288-9-1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,56*
€ 1,86
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.