| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999821528 Herst.-Nr.: 60108884 EAN/GTIN: 4065624079715 |
| |
|
| | |
| Draka Datenkabel flex Cat7 1000 MHz Dca UC900FLEX 4P26 S/FTP LSHF grau TR1000 SFTP Ethernet ISDN PoE Grau Draka Datenkabel flex Cat7 1000 MHz Dca UC900FLEX 4P26 S/FTP LSHF grau TR1000 SFTP Ethernet ISDN PoE Grau Produktbeschreibung: Anschluss,– und Verbindungskabel, IEEE 802.3: 10Base–T, 100Base–T, 1000Base–T, 10 GBase–T, IEEE 802.5 16 MB, ISDN, TPDDI, ATM, Power over Ethernet (PoE) / Type 1–4 Technische Details: Allgemeines CAT–Klasse CAT 7 cable / RJ45 plug Bauform (Twisted Pair u.ä.) SFTP Netzwerkstandards Ethernet; ISDN; Power over Ethernet Technische Daten Materialklassifizierung halogenfrei |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patch-kabel sftp grau, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 4,95* | ab € 1,091* | € 1,551* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 5,46* | ab € 1,08* | € 1,73* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,70* | ab € 644,72* | € 722,71* | | | | Lager 7405 | | | | 1 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 689,80* | € 771,19* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 694,52* | € 776,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|