Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 1633E 100M KABEL,CAT5E FTP 1633E 4 PAARE 100M GRAU


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1218046
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1633E 100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Anzahl der Adernpaare: 4
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Außendurchmesser: 6.2 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.2 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • Nennspannung: 48 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: FR PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 69,28*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 69,28* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 90,81*
    € 108,06
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 88,28*
    € 105,05
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 83,55*
    € 99,42
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 80,81*
    € 96,16
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 69,28*
    € 82,44
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,86*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30600
    ab € 8,79*
    Zubehör
    Belden
    1633A
    ab € 1,15*
    Zubehör
    Belden
    1633E
    ab € 256,62*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 22,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.