Dem neuen leichten Xilence Notebooknetzteil sieht man sein kraftvolles Inneres kaum an. Dennoch liefert das schlanke Powerpaket Leistung, bei bis zu 24V Ausgangsspannung. Dabei erreicht es eine ers...
Das Lenovo 100-Watt-Netzteil (USB Typ C) ermöglicht schnelles, effizientes Laden zuhause, im Büro oder unterwegs. Dies ist das ideale Ersatz-Netzteil für Ihr ThinkPad Notebook.
Akyga® AK-ND-44 ist ein dediziertes Netzteil für verschiedene Notebooks, die mit Strom mit Parametern 19V/6.3A, mit Kraft 120W und mit Stecker 5.5*2.5 mm versorgt sind. Ein Stromkabel besitzt einen...
Die Akyga® serviceleitung aus der Serie AK-SC mit Bestimmung für DC-Netzteile. Sie ist aus dem robusten PCV-Material und mit einem Ferritfilter von hoher Qualität ausgestattet. Die Gesamtlänge der ...
Jetzt müssen Sie nicht mehr das Netzteil zwischen Büro und Zuhause hin- und hertragen. Statten Sie sich mit einem zweiten Netzadapter für Ihr Notebook aus, so haben Sie einen fürs Büro und einen fü...
Intelligente Netzteile von HP versorgen Ihr Notebook mit Strom und laden gleichzeitig den internen Akku auf. Mit diesen Netzteilen können Sie Ihr Notebook außerhalb des Büros oder unterwegs mit Str...
Mit diesem schicken Notebook-Adapter steht Ihnen immer eine sekundäre Stromversorgung zur Verfügung – im Büro, zu Hause oder unterwegs. Er eignet sich auch ideal als Ersatz für einen schadhaften od...
Der 60 Watt MagSafe Power Adapter ist mit einem magnetischen Netzstecker ausgestattet, der gewährleistet, dass Ihr Netzkabel bei starker Zugbelastung sofort vom Computer getrennt wird. Hierdurch wi...
Dieses Inline® Netzteil trägt die Bezeichnung Universalnetzteil mit vollem Recht. Dank der besonderen Anschlusstechnik ist ein falsches Einstellen der Ausgangsspannung schlichtweg unmöglich. Einfac...
Jetzt müssen Sie nicht mehr das Netzteil zwischen Büro und Zuhause hin- und hertragen. Statten Sie sich mit einem zweiten Netzadapter für Ihr Notebook aus, so haben Sie einen fürs Büro und einen fü...