Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MagSafe Power Adapter 60W, EU Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MagSafe Power Adapter 60W, EU Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Weiß
Apple MagSafe Power Adapter 60W, EU Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3786148
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MC461Z/A
EAN/GTIN:
     885909377817
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Mac
Der 60 Watt MagSafe Power Adapter ist mit einem magnetischen Netzstecker ausgestattet, der gewährleistet, dass Ihr Netzkabel bei starker Zugbelastung sofort vom Computer getrennt wird. Hierdurch wird eine Beschädigung von Kabel und Computer vermieden. Der magnetische Stecker sorgt darüber hinaus für eine schnelle und sichere Anbindung des Systems an das Stromnetz.

Bei einer korrekten Verbindung leuchtet eine LED-Anzeige am Stecker auf. Eine gelbe Anzeige weist darauf hin, dass der Mobilcomputer aufgeladen wird, während eine grüne Anzeige darauf hinweist, dass die Batterie vollständig geladen ist. Das Netzteil wird mit einem Verlängerungskabel geliefert, wobei der (ebenfalls mitgelieferte) Wandstecker vor allem unterwegs für den besonders einfachen und unkomplizierten Netzanschluss sorgt.

Dank seines ausgeklügelten Designs, das es ermöglicht, das Netzkabel für den Transport ganz einfach aufzuwickeln, ist dieses Netzteil als Reisebegleiter perfekt geeignet.

Das Netzteil lädt die Lithium-Polymer-Batterie auf, während das System ein- oder ausgeschaltet ist oder sich im Ruhezustand befindet. Es versorgt das System auch dann mit Strom, wenn Sie vorhaben, mit Ihrem Mobilcomputer ohne Batterie zu arbeiten.

Kompatibel mit dem MacBook.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsfrequenz
50 Hz
Ausgangsleistung
60 W
Kompatibilität
MacBook, MacBook Pro 13"
Design
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Steckertypen enthalten
EU
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.