Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-ND-44 Ersatz-Netzteil für Notebook Schwarz Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-ND-44 Ersatz-Netzteil für Notebook Schwarz Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 120 W
Akyga AK-ND-44 Ersatz-Netzteil für Notebook Schwarz Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 120 W
Akyga AK-ND-44 Ersatz-Netzteil für Notebook Schwarz Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 120 W
Akyga AK-ND-44 Ersatz-Netzteil für Notebook Schwarz Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 120 W
Akyga AK-ND-44 Ersatz-Netzteil für Notebook Schwarz Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 120 W
Akyga AK-ND-44 Ersatz-Netzteil für Notebook Schwarz Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 120 W
Akyga AK-ND-44 Ersatz-Netzteil für Notebook Schwarz Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 120 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65835111
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-ND-44
EAN/GTIN:
     5901720133755
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Akyga® AK-ND-44 ist ein dediziertes Netzteil für verschiedene Notebooks, die mit Strom mit Parametern 19V/6.3A, mit Kraft 120W und mit Stecker 5.5*2.5 mm versorgt sind. Ein Stromkabel besitzt einen Ferritfilter, der die aus dem Netz stammenden Störungen beschränkt. Das Set von Sicherungen OVP, OTP, OPP, SCP und OCP garantiert sichere und stabile Arbeit sowohl von versorgten Geräten, als auch eines Netzteils. Zusätzliche Sicherheit für Geräte sichert die angewendete Technologie eines so genannten milderen Starts, die einen Schock, der mit dem ersten Stromschlag im Laufe einer Einschaltung eines Geräts verbunden ist, neutralisiert. Alle Netzteile von Akyga werden in umweltfreundliche EcoBox-Verpackungen verpackt. Das Netzteil ist für Fujitsu-Siemens, HP / Compaq und Toshiba-Laptops gedacht. Wir empfehlen Ihnen, unsere suchmaschine für Laptop-Netzteile.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Notebook
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100-250 V
Eingangsfrequenz
55 +/- 5 Hz
Ausgangsleistung
120 W
Ausgangsspannung
19 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Eingangsstrom
2.4 A
Ausgangsstrom
6.3 A
Effizienz
80 %
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
Lebensdauer
100000 h
Ursprungsland
Polen
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
Fujitsu-Siemens / HP / Compaq / Toshiba
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, REACH
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Breite
67 mm
Tiefe
154 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
127 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
549 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 70 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.