Induktiver Näherungssensor 15mm, nicht bündig INS-M30-N15PS-2CInduktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 15 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schalta...
Induktive Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche. Nach DIN EN 60947-5-6 erkennen sie berührungslos die Anwesenheit metallischer, elektrisch leitender Gegenstände in ihrem Messfeld und ändern ih...
Sensor,ind.,M12x1,Kabel DC,pnp,no,sn=1,5mm,b BES516-300-S262-S4-DUnsere hochdruckfesten induktiven Sensoren halten einem Druck von bis zu 500 bar stand. Sie sind daher perfekt für die Positionsüber...
Induktiver Näherungssensor 16mm, nicht bündig INS-M18-N16NS-B3Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 16 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schalta...
Induktive Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche. Nach DIN EN 60947-5-6 erkennen sie berührungslos die Anwesenheit metallischer, elektrisch leitender Gegenstände in ihrem Messfeld und ändern ih...
Sensor,ind.,M12x1,Stecker 24V/DC,pnp,sn=2mm BES 516-113-S4-CUnsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbei...
Datalogic Induktiver Näherungsschalter M8 nicht bündig PNP IS-08-H1-S1 Induktiver Näherungssensor, M8 Der induktive Näherungssensor aus der Basic Serie wurde in der klassischen zylindrischen Form a...