Induktive Sensoren BAW003NAbmessung=Ø 12 x 65 mm, Bauform=M12x1, Einbau=nicht bündig, Reichweite=1...4 mm, Analogausgang=Analog, Strom 4...20 mA, Ausgangscharakteristik=fallend bei Annäherung, Gren...
Induktive Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche. Nach DIN EN 60947-5-6 erkennen sie berührungslos die Anwesenheit metallischer, elektrisch leitender Gegenstände in ihrem Messfeld und ändern ih...
Induktiver Näherungssensor 10mm, nicht bündig DCCK 12 M 10 NSLKInduktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 10 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schalt...
Näherungsschalter DCC 18 M 12 PSK-IBSLInduktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: quasi bündig Schaltabstand: 12 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltausgang: pnp, 200 mA, NO ...
Induktive Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche. Nach DIN EN 60947-5-6 erkennen sie berührungslos die Anwesenheit metallischer, elektrisch leitender Gegenstände in ihrem Messfeld und ändern ih...
Induktiver Näherungssensor 12mm, nicht bündig DCB 18 MN 12 NS-B3Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 12 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schal...
Näherungsschalter induktiv DCC 18 M 20 PSK-IBSLInduktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 20 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltausgang: pnp, 20...