Schaltabstand: 4 mm, Einbau: bündig, Ausgangstyp: Digital-Spannungsausgang, Betriebsspannung: 7 ... 30 V DC Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Metall, Schaltabstand: 4 mm, Ausführung des ele...
Gewindegröße = M12 x 1 Ausgangstyp = PNP Schließer Erfassungsbereich = 4 mm Anschlusstyp = M12-Steckverbinder IP Schutzart = IP67 Länge = 47mm Der Näherungssensor Omron E2E NEXT bietet einen außerg...
Induktiver Sensor, 40 x 40 x 54 mm, Schaltabstand 20 mm bündig einbaubar, antivalent, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Schaltfrequenz 100 Hz
4012004 - NI15-EG30-Y1X/S100 7M / Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0 bei Temperaturen bis +80°C, ATEX Kategorie II 2 G. Ex Zone 1, ATEX Kategorie I...
Schaltabstand: 15 mm, Einbau: bündig, Ausgangstyp: Digital-Spannungsausgang, Betriebsspannung: 7 ... 30 V DC Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Metall, Schaltabstand: 15 mm, Ausführung des e...
Dieser OsiSense XS zylindrische (M18 Gewinde) induktive Näherungssensor verfügt über ein PPS-Sensorfläche und ein vernickeltes Messinggehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 5 mm, Öffner-Funktion u...
4012006 - NI10-EG18-Y1X/S100 7M / Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0 bei Temperaturen bis +80°C, ATEX Kategorie II 2 G. Ex Zone 1, ATEX Kategorie I...
4012140 - NI5-EG12SK-Y1X / Induktiver Sensor ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 gemäß IEC 61508 Gewinderohr, M12 x 1, Edelstahl, 1.4301 DC 2-Draht, nom. 8,2 V...