Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Kunststoffgewinde, Schaltabstand: 15 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Schließer,...
4065000 - BI15-CK40-Y1X-H1141 / Induktiver Sensor ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 gemäß IEC 61508 quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 5 Richtungen p...
Sensor,ind.,M30x1.5,Kabel DC,pnp,no,sn=15mm,nb II5300Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Kunststoffgewinde, Schaltabstand: 15 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspa...
Gehäuseausführung = Zylinderförmig Ausgangstyp = PNP Erfassungsbereich = 16 mm Anschlusstyp = M12-Pigtail-Kabel IP Schutzart = IP67, IP69K Länge = 55mm Dieser Omron Näherungssensor aus der Serie E2...
4055300 - BI2-Q5,5K-Y1X / Induktiver Sensor ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 gemäß IEC 61508 quaderförmig, Höhe 5.5mm, aktive Fläche oben, Kunststoff, PP GF...
Gewindegröße = M18 x 1 Ausgangstyp = PNP Erfassungsbereich = 8 mm Anschlusstyp = Kabel IP Schutzart = IP67 Der Näherungssensor der Omron Serie E2A hat ein kurzes Gehäuse mit einem zylindrischen Ede...