Induktiver Sensor, M30 x 1,5 / L = 65 mm, Schlie?er / Offner, (parametrierbar), analog, DC PNP/NPN, M12 Steckverbindung, IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?...
Induktiver Sensor, M30 x 1,5 mm, Schaltabstand 15 mm nicht bundig einbaubar, antivalent, DC PNP, 6 m Silikon-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur 0...130 ?C, Schaltfrequenz 250 Hz
Näherungsschalter DCC 08 M 02 #208005Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: bündig Schaltabstand: 2 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltausgang: pnp, 200 mA, NO Auswertu...
Induktiver Sensor, Bemessungsschaltabstand 2 mm, Leitungslange 2 m, bundig, quaderformig, Hohe 12mm, aktive Flache seitlich, Kunststoff, PA12-GF30, AC 2-Draht, 20...250 VAC, DC 2-Draht, 10...300 VD...
Induktiver Sensor, M30 x 1,5 / L = 79 mm, Schaltabstand 15 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, 5 m Silikon-Kabel, IP 65, 3-Leiter, Umgebungstemperatur 0...180 ?C, Schaltfrequenz 200 Hz
4012130 - BI2-Q10S-Y1X / Induktiver Sensor ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 gemäß IEC 61508 quaderförmig, Höhe 10,2 mm, aktive Fläche seitlich, Kabelabgang ...