Übersicht
"Näherungssensor" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
ab € 89,35* pro Stück
IFM IB5097 Induktiver Sensor D34mm DC PNP S (11 Angebote) Induktiver Sensor, ? 34 / L = 82 mm, Schaltabstand 20 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, 6 m PVC-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 60 Hz
ab € 72,53* pro Stück
Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 1kHz 30V 3mm IP67 Kabel, 2 m DW-AD (2 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=DW-AD-503-065, Alternative (Alias)=320 020 707, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Erf...
ab € 106,33* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K50ABTYXHQ (2 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K50ABTYXHQPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Schutzart IP67 / IP69K, 5-poliger Steckverbinder, M12x1, Deaktiviert: Gelb (COL 1), Aktiviert: keine ...
ab € 197,30* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K50APPBGYXD5Q (4 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K50APPBGYXD5QPick-to-Light, Bestückungssensor, Drucktaster für Kommissioniervorgänge, Schutzart IP67, 4-poliger Steckverbinder, M12x1, Betriebsspannung 12..30 VDC, P...
ab € 151,77* pro Stück
ab € 201,85* pro Stück
ab € 356,03* pro Stück
MD Micro Detectors Induktiver Sensor V3E1/R0-3A8F (2 Angebote) MD Micro Detectors Induktiver Sensor V3E1/R0-3A8F Induktivsensor V3E1/R0-3A8F Technische Daten: Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung max.: 120 V/AC,120 V/DC · Betriebsspannu...
MD Micro Detectors
V3E1/R0-3A8F
ab € 43,11* pro Stück
Sensor,ind.,30x45,Kabel DC,npn,no,sn=6mm,b NJ6-F-E (10 Angebote) Sensor,ind.,30x45,Kabel DC,npn,no,sn=6mm,b NJ6-F-ESchaltabstand: 6 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: NPN, Betriebsspannung: 10 ... 60 V DC, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA
ab € 142,81* pro Stück
ab € 41,91* pro Stück
Induktiver Sensor (3 Angebote) Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeises...
Pepperl+Fuchs
3RG4013-0AG31-PF
ab € 103,16* pro Stück
ab € 50,98* pro Stück
Induktiver Sensor NBB10F17E23MY296087 (7 Angebote) Induktiver Sensor NBB10F17E23MY296087Schaltabstand: 10 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Betriebsstrom: 0 ... 100 mA
ab € 171,40* pro Stück
ab € 91,68* pro Stück
Sensor,ind.,PVC-Kabel 1Ö,f.:60Hz,DC,IP67 IB5070 (8 Angebote) Sensor,ind.,PVC-Kabel 1Ö,f.:60Hz,DC,IP67 IB5070Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 34 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand: 20 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10....
ab € 85,60* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungssensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.