Induktiver Sensor, ? 34 / L = 82 mm, Schaltabstand 20 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, AC/DC, 6 m PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50 Hz DC
Bestückungssensor Pick-to-Light K50APLPGRCQPPick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, max. Reichweite 2000 mm, Leitungslänge 0.15 m, Schutzart IP67, 150 mm ...
1080020 - BI15-Q20-Y1X / Induktiver Sensor ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 gemäß IEC 61508 quaderförmig, Höhe 20mm, aktive Fläche oben, Kunststoff, PBT-GF3...
Induktiver Sensor, ? 20 / L = 94,5 mm, Schaltabstand 10 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 65, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 300 Hz