Übersicht
"Näherungssensor" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
Induktiver Sensor - IS 288MP/4NO-3E0-S8.3 (6 Angebote) Typ. Grenzreichweite Sn: 3 mm Betriebsreichweite Sa: 0 ... 2,4 mm Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Digitale Schaltausgänge: 1 St. Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO) Schaltfrequenz...
ab € 77,86* pro Stück
Omron
E2EX7D1M1GJT03MOMS.1
ab € 108,35* pro Stück
XS7-Indu. Näher.sch. 40x40x15, PBT, Sn 15mm, 12-24 V DC, 2m Kabel (8 Angebote) OsiSense XS ? Induktive Näherungsschalter, Standard Schaltabstand, flache Bauform. XS7-Indu.Näher.sch. Abmessungen 40 x 40 x 15 mm, Anschluss Kabel 2 m, Ausgang NC, Funktion PNP, Leiter 3-L, Schalt...
Schneider Electric
XS7C1A1PBL2
ab € 27,11* pro Stück
Balluff
BES M08MI-PSC15B-BV02
ab € 21,42* pro Stück
Induktiver Sensor - ISS 206MP/4NO-2E0-S8.3 (5 Angebote) Typ. Grenzreichweite Sn: 2 mm Betriebsreichweite Sa: 0 ... 1,6 mm Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Digitale Schaltausgänge: 1 St. Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO) Schaltfrequenz...
ab € 42,54* pro Stück
Induktiver Sensor Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 500Hz 30V 16mA 12mm IP67 / IP69K Kabel, 2 m E2E-X (3 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=E2EX12B1T182MOMS, Alternative (Alias)=E2E-X12B1T18 2M OMS, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=...
ab € 33,28* pro Stück
SIEN-M18NB-PS-S-L Näherungsschalter (3 Angebote) Näherungsschalter SIEN-M18NB-PS-S-L induktiv, mit Normschaltabstand. Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-...
ab € 37,08* pro Stück
SIEN-M30B-NO-S-L Näherungsschalter (3 Angebote) Näherungsschalter SIEN-M30B-NO-S-L induktiv, mit Normschaltabstand. Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-E...
ab € 40,48* pro Stück
Näherungsschalter, Aufbaumontage, 1 Öffner, 100 mA, Erfassungsbereich 15 mm, XS7 (1 Angebot) XS7-Induktiver Näherungsschalter 40x40x15, PBT, Sn 15mm, 12-24 V DC, M8 XS7-Induktiver Näherungsschalter 40x40x15mm, Kunststoffgehäuse PBT, Schaltabstand Sn 15mm, Spannungsversorgung 12-24V DC, Ste...
Schneider Electric
XS7C1A1PBM8
ab € 48,77* pro Stück
Balluff
BES R04MC-PSC20B-EP00,2-GS49-107
ab € 144,86* pro Stück
Induktiver Sensor - ISS 208MM/4NC-2E0-S8.3 (7 Angebote) Typ. Grenzreichweite Sn: 2 mm Betriebsreichweite Sa: 0 ... 1,6 mm Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Digitale Schaltausgänge: 1 St. Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Öffner (NC) Schaltfrequenz: 5...
ab € 43,83* pro Stück
Induktiver Sensor Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 800Hz 24V 8mm IP67 / IP67G / IP69K Kabel, 2 m E2E-X (1 Angebot) Induktiver Sensor, Typ=E2EX8MD12MOMS.1, Alternative (Alias)=E2E-X8MD1 2M OMS, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 ...
ab € 82,93* pro Stück
SIEN-M30B-NO-K-L Näherungsschalter (3 Angebote) Näherungsschalter SIEN-M30B-NO-K-L induktiv, mit Normschaltabstand. Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-E...
ab € 40,55* pro Stück
SIEN-M30NB-NS-K-L-PA Näherungsschalter (3 Angebote) Näherungsschalter SIEN-M30NB-NS-K-L-PA mit Kabel, Einbau nicht bündig. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserk...
ab € 38,40* pro Stück
Schneider Electric
XS7C1A1DBL2
ab € 47,06* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungssensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.