15740 - NI60-K90SR-VN4X2 / Induktiver Sensor quaderförmig, Höhe 60 mm, Kunststoff, PBT-GF30-V0 DC 4-Draht, 10...65 VDC, Wechsler, NPN-Ausgang, Klemmenraum Bemessungsschaltabstand: 60 mm, nicht bündig
Näherungsschalter IF5333Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 4 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: ...
Induktiver Sensor IFS262Induktiver Sensor M12 x 1 / L = 45 mm Schaltabstand 4 mm bündig einbaubar Öffner DC NPN M12 Steckverbindung IP 65 IP 66 IP 67 IP 68 IP 69K 3-Leiter Umgebungstemperatur -40.....
Induktiver Näherungssensor 40mm, nicht bündig DCC 30 VL 40 POLKInduktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 40 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schalt...
VCSEL-Näherungssensor, Typ=VCNL36825T, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.25 mm, Erfassungsreichweite max.=200 mm, Höhe=0.5 mm, Länge=2 mm, Pins=6, Versorgung...