Übersicht
"Näherungsschalter" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
Induktiver Sensor NBB10-30GM50-A2 (8 Angebote) Induktiver Sensor NBB10-30GM50-A2Schaltabstand: 10 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Antivalent, Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 5 ... 36 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA
ab € 61,49* pro Stück
ab € 95,56* pro Stück
Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 1kHz 30V 3mm IP67 Kabel, 2 m DW-AD (2 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=DW-AD-503-065, Alternative (Alias)=320 020 707, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Erf...
ab € 105,81* pro Stück
IFM IB5097 Induktiver Sensor D34mm DC PNP S (11 Angebote) Induktiver Sensor, ? 34 / L = 82 mm, Schaltabstand 20 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, 6 m PVC-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 60 Hz
ab € 72,65* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K50ABTYXHQ (2 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K50ABTYXHQPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Schutzart IP67 / IP69K, 5-poliger Steckverbinder, M12x1, Deaktiviert: Gelb (COL 1), Aktiviert: keine ...
ab € 195,82* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K50APT2BGCQ (3 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K50APT2BGCQPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Schutzart IP67 / IP69K, Steckverbinder, M12x1, Arbeitslampe: blau, Fehlgriffanzeige: -, Betätigungsa...
ab € 142,47* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K50ANLPGXD (2 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K50ANLPGXDPick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, max. Reichweite 2000 mm, Leitungslänge 2 m, Schutzart IP67, 2m Kabel, Ar...
ab € 138,66* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K50APPBGYXD5Q (4 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K50APPBGYXD5QPick-to-Light, Bestückungssensor, Drucktaster für Kommissioniervorgänge, Schutzart IP67, 4-poliger Steckverbinder, M12x1, Betriebsspannung 12..30 VDC, P...
ab € 151,43* pro Stück
ab € 21,99* pro Stück
ab € 118,89* pro Stück
ab € 357,73* pro Stück
Schneider Electric
XS9F111A1L5SA9
ab € 69,92* pro Stück
MD Micro Detectors Induktiver Sensor V3E1/R0-3A8F (2 Angebote) MD Micro Detectors Induktiver Sensor V3E1/R0-3A8F Induktivsensor V3E1/R0-3A8F Technische Daten: Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung max.: 120 V/AC,120 V/DC · Betriebsspannu...
MD Micro Detectors
V3E1/R0-3A8F
ab € 43,16* pro Stück
ab € 130,89* pro Stück
ab € 41,90* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungsschalter
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.