Langbeschreibung nicht verfügbar Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V,...
Sensortechnik = Induktiv Gehäuseausführung = Zylinderförmig Ausgangstyp = PNP Erfassungsbereich = 50 mm Anschlusstyp = Kabel IP Schutzart = IP67 Länge = 97mm Dieser Omron Näherungssensor aus der Se...
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 15 mm bündig einbaubar; Schließer; DC PNP; M12 Steckverbindung; IP 67; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs: IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K); ...