Induktiver Sensor, 40 x 12 x 26 mm, Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar, Öffner, DC PNP, M8 Steckverbindung, IP 65, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltfrequenz 1400 Hz
13400 - BI15-CP40-FZ3X2 / Induktiver Sensor quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 9 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT-GF30-V0, Eck-LEDs mit hoher Leuchtkraft, optimale Sicht auf Betri...
Induktiver Sensor, 40 x 8 x 8 mm, Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar, Schließer, DC PNP/NPN, 2 m PVC-Kabel, IP 65, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Schaltfrequenz 2000 Hz
Induktiver Sensor, 40 x 40 x 66 mm, Schaltabstand 20 mm bündig einbaubar, antivalent, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Schaltfrequenz 200 Hz