Übersicht
"Näherungsschalter" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
BES022W - Induktiver Sensor, Steckverbinder, Schließer/Öffner (NO/NC), NPN, Sn=2 (1 Angebot) Balluff - Induktiver Sensor, DC 3/4-Draht: Induktiver Sensor, Steckverbinder, Schließer/Öffner (NO/NC), NPN, Sn=20.00 mm, bündig, 40.0x40.0x40.0 mm, Herst.Nr. BES022W-113461 - BES Q40KEU-NAH20B-S04...
ab € 88,36* pro Stück
Induktiver Sensor (6 Angebote) Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeises...
Pepperl+Fuchs
3RG4012-0KA00-PF
ab € 133,89* pro Stück
ab € 47,80* pro Stück
EATON E57P-18SNN5-Q Ind Sensor,DC,rund M18,Metall,M12 Steck. 197790 (7 Angebote) E57P-18SNN5-Q_Naherungsschalter, E57P Performance Serie, 1 S, 3-Draht, 10 - 48 V DC, M18 x 1 mm, Sn= 5 mm, bundig, NPN, Edelstahl, Steckverbindung M12 x 1
ab € 24,37* pro Stück
ab € 48,15* pro Stück
ab € 67,63* pro Stück
Carlo Gavazzi
CD34CNFLFPOP2
ab € 67,52* pro Stück
IFM IM0013 Induktiver Sensor AC/DC S/O programmierbar (7 Angebote) Induktiver Sensor, Schaltabstand 20 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er / Offner, (wahlbar), AC/DC, Anschlussklemmen: ...2,5 mm?, Leitungsmantel: ? 7...13 mm, IP 65, 2-Leiter, Umgebungstemperatur ...
ab € 98,37* pro Stück
Induktiver Sensor NAMUR Öffnerkontakt 3kHz 8.2V 3mA 5mm IP68 Kabel, 2 m NJ5 (10 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=NJ5-11-N-G, Betriebsspannung, max.=8.2 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=5 mm, Höhe=...
ab € 45,26* pro Stück
Baumer
IR08.P03S-F40.PO1Z.7SCV
ab € 63,51* pro Stück
ab € 235,69* pro Stück
Schneider Electric
XS9C4A2A1G13SCU
ab € 71,10* pro Stück
MD Micro Detectors Induktiver Sensor AM1/BP-3H (2 Angebote) MD Micro Detectors Induktiver Sensor AM1/BP-3H Induktivsensor AM1/BP-3H Technische Daten: Anschluss (Sensoren): M12 · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Gehäusemateri...
MD Micro Detectors
AM1/BP-3H
ab € 24,09* pro Stück
Turck BI4U-EM12-AP6X-H1141 Induktiver Sensor uprox+ Gewinderohr M12x1 1634807 (9 Angebote) Induktiver Sensor, mit erhohtem Schaltabstand, Bemessungsschaltabstand 4 mm, bundig, Gewinderohr, M12 x 1, Edelstahl, 1.4301, Faktor 1 fur alle Metalle, Schutzart IP68, magnetfeldfest, hoher Schalt...
ab € 60,94* pro Stück
ab € 41,81* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungsschalter
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.